Pengawetan, Desikator di Kota Bandung - Maskot
- BARUMulai
Rp49.999.900
Rp49.999.900
Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Desikator sangat efektif dalam menjaga keawetan bahan laboratorium karena mampu menurunkan kelembaban dalam ruang tertutup. Desikator biasanya dilengkapi dengan bahan pengering seperti gel silika yang menyerap kelembaban dari udara. Teknologi vakum atau desain flange juga meningkatkan efektivitasnya sehingga cocok untuk menyimpan sampel yang sensitif terhadap kelembaban.
Merawat dan menyimpan Desikator untuk jangka panjang memerlukan perhatian khusus. Pastikan Desikator selalu dalam keadaan kering dan bebas dari kontaminan pasca penggunaan. Bersihkan dengan bahan non-abrasif dan simpan di tempat yang tidak terpapar langsung sinar matahari atau suhu ekstrem. Pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga performa dan efisiensi Desikator dalam jangka panjang.
Memilih Desikator berdasarkan ukuran yang tepat sangat penting untuk memastikan cocok dengan kebutuhan penyimpanan. Ukuran desikator bervariasi; misalnya, Desikator DURAN Z317438 memiliki diameter dalam 200 mm, sedangkan AS ONE Piringan Desikator No. 280 memiliki ukuran 285x12 mm. Pastikan ukuran desikator sesuai dengan jumlah dan ukuran sampel yang akan disimpan dalam laboratorium.
Desikator adalah wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan mengandung desikan yang berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Desikator, bejana tertutup berisi zat pengering untuk mengeringkan zat-zat lain, yang biasa dipakai ialah asam sulfat pekat, kalsium klorida atau gel silika. Dipakai untuk menyimpan zat dalam keadaan kering. Desikator banyak digunakan di laboratorium kimia, farmasi, dan elektronik.
Desikator terdiri dari dua bagian, di bagian bawah diisi bahan pengering seperti silika gel sehingga pengaruh uap air selama pengeringan dapat diserap oleh gel silika tersebut. Di bagian atas digunakan untuk tempat pengeringan.
| Product Name | Ukuran | Warna | Bahan |
| AS ONE Piringan Desikator No. 280 1pc | 285x12 mm | ||
| DURAN Desiccator Duran 017450-759 1pc | |||
| BRAND Desiccator BR65810 1pc | 200 mm | ||
| Non Brand Lab Desiccator 5YHT8 Cabinet Desiccator, 7 1/4 in Overall Ht Amber 1pc | 16 1/4 x 20 1/2 x 7 1/4 in | Amber | |
| AS ONE Kantong Gel Silika SP PB6615B 1pack(5pcsx60bags) | Pulp + Calcium chloride | ||
| DURAN Desiccator Z317438 1pc | 200 mm (I.D.) | ||
| Non Brand Desiccant Bag 20TL91 5 15/16 in Wd, 9 5/8 in Lg 1pack(72pcs) | 5 15/16 x 9 5/8 in | Calcium Chlorite | |
| AS ONE Desikan Gel Silika Anti Karat Tipe B SI-270B-10g 1bag(100pcs) | 80x65x10 mm | ||
| DURAN Desiccator With Flat Flange D.247825703 150mm 1pc | 150 mm | ||
| AS ONE Plastik untuk High Barrier AP-1826-300 1box(300pcs) | 180x260 mm | High-barrier nylon/PE (polyethylene) |
Desikator berbentuk bejana tertutup dengan penutup yang rapat. Bejana ini terbagi menjadi dua bagian utama: basis dan penutup yang bisa dilepas. Bejana tersebut biasanya terbuat dari bahan kaca borosilikat atau plastik seperti polipropilena dan polikarbonat yang tahan terhadap bahan kimia.
Desikator Kaca Biasa: Terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas dan tahan bahan kimia. Desikator ini memberikan kemudahan dalam pengamatan langsung terhadap sampel di dalamnya karena transparan.
Desikator Kaca dengan Katup Vakum: Memiliki katup vakum yang memungkinkan penciptaan kondisi vakum di dalam desikator. Alat ini dapat mengurangi tekanan udara dan mempercepat proses pengeringan serta menjaga kondisi bebas oksigen (menghindari terjadinya proses oksidasi).
Desikator Polipropilena (PP): Terbuat dari plastik PP yang tahan terhadap banyak bahan kimia dan lebih ringan dibandingkan desikator kaca. Cocok untuk laboratorium yang membutuhkan mobilitas alat yang tinggi.
Desikator Polycarbonate (PC): Lebih transparan dibandingkan desikator plastik lainnya. Jenis ini banyak digunakan dalam laboratorium radiologi dan kegunaan lain yang memerlukan ketelitian tinggi.
Dibuat dari bahan stainless steel atau aluminium yang memiliki ketahanan terhadap korosi dan panas ekstrem.
Jenis Bahan: Desikator kaca cocok untuk laboratorium yang memerlukan observasi langsung terhadap sampel. Sedangkan desikator plastik atau logam lebih cocok untuk kondisi yang memerlukan ketahanan terhadap bahan kimia atau penggunaan berulang dengan mobilitas tinggi.
Ukuran dan Kapasitas: Pilih desikator dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah dan ukuran bahan yang akan disimpan.
Fungsi Tambahan: Jika diperlukan kondisi tekanan rendah atau vakum, pilih desikator dengan katup vakum. Fitur ini penting dalam mencegah reaksi oksidasi dan hidrasi yang dapat merusak sampel.
Penggantian Desikan: Bahan desikan seperti silica gel atau kalsium klorida harus diganti secara berkala atau ketika indikator warna menunjukkan bahwa bahan tersebut telah jenuh dengan air.
Pembersihan Rutin: Bagian dalam dan penutup desikator harus dibersihkan secara rutin untuk menghindari kontaminasi.
Pemeriksaan Penyegelan: Kondisi penyegel atau gasket harus selalu diperiksa untuk menjamin tidak ada kebocoran udara yang bisa mengganggu kondisi kering di dalam desikator.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami