Kualitas kawat las ditentukan oleh bahan dasar, jenis elektroda, dan aplikasi spesifiknya. Pastikan kawat las memiliki sertifikasi dan sesuai dengan standar industri untuk menjamin hasil las yang optimal.
Diameter kawat las menentukan kemampuan arus listrik yang dapat ditangani dan ketebalan material yang dapat dilas. Pemilihan diameter yang tepat memastikan efisiensi dan kekuatan sambungan las.
Jenis elektroda dipilih berdasarkan material yang akan dilas, posisi pengelasan, dan metode pengelasan. Misalnya, elektroda 2% thoriated cocok untuk pengelasan TIG yang memerlukan stabilitas busur tinggi.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| NIKKO STEEL Kawat Las Stick Electroda RD-260 1.6mm 1pack(2kg) | - Diameter (mm): 1.6 | 199,900 |
| Vector Welding Alu Tig Rod 5356 1.6mmx1kg 1pack(1kg) | - Length (cm): 50 | 589,900 |
| Vector Welding Alu Tig Rod 5356 1.6mmx1kg 1pack(1kg) | - Length (cm): 50 | 589,900 |
| Get Star Tungsten WT20 GSTUNEWT20-3.2175 3.2x175mm 1pack(10pcs) | - Length (mm): 175 - Electrode Type: 2% THORIATED (EWTh-2) |
92,000 |
| Get Star Tungsten WT20 GSTUNEWT20-2.4175 2.4x175mm 1pack(10pcs) | - Length (mm): 175 - Tips Color: Red |
49,000 |
| ROHA Tungsten Welding Wire 175mm 3.0mm 1pack(150pcs) | - Current Range (A): 140-200 - Length (mm): 175 |
6,899,900 |
| ROHA Tungsten Welding Wire 175mm 2.4mm 1pack(150pcs) | - Current Range (A): 100-145 | 3,599,900 |
Mengandung 2% thoriated, biasanya digunakan dalam pengelasan TIG (Tungsten Inert Gas). Kawat ini dikenal karena stabilitas arusnya dan memiliki ujung berwarna merah untuk memudahkan identifikasi. Produk seperti Get Star Tungsten WT20 (3.2x175mm) menawarkan panjang 175 mm dan diameter 3.2 mm, tersedia dalam kemasan 10 pcs.
Ideal untuk pengelasan aluminium, menawarkan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Produk seperti Vector Welding Alu Tig Rod 5356 dengan diameter 1.6 mm dan panjang 50 cm cocok untuk pengelasan yang memerlukan ketahanan terhadap kimia yang bersifat korosif.
Cocok untuk pengelasan baja karbon rendah, memiliki diameter 1.6 mm dan dapat digunakan dalam kondisi rentang suhu yang besar. Produk ini hadir dalam kemasan 2 kg, ideal untuk pekerjaan pengelasan umum.
- Jenis Material yang Akan Dilas:
Untuk pengelasan aluminium, pilih kawat las seperti Tig Rod 5356. Sedangkan untuk baja karbon rendah, gunakan stick electroda seperti NIKKO STEEL RD-260.
- Metode Pengelasan:
TIG welding memerlukan kawat las tungsten seperti Get Star Tungsten WT20, sementara stick welding memerlukan stick electroda yang sesuai dengan jenis material.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Set%20Kawat%20Las/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Stick%20Electroda/28P109095080-2.jpg)