ROHA Tungsten Welding Wire 175mm (Kawat Las Tungsten) 2.4mm 1pack(150pcs)

#Nomor SKU S013386542
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(150pcs)
Diameter (mm) Ø2.4
Current Range (A) 100-145
Length (mm) 175
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For connecting or joining an open link between two joints in welding process.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan