Kawat Las untuk Hardfacing di Kota Depok
- s.d. 40%Mulai
Rp299.900
Rp299.900
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KOBELCO Kawat Las B-10 Series B-10 AWS E6019/JIS D 4301 20kg 3.2mm 1pc | - Yield Point (N/mm²) - Volume (mm) - JIS Standard - Tensile Strength (N/mm²) |
629,000 |
| KOBELCO Kawat Las LB-26 Series LB-26 AWS E6013/JIS D 4316 20kg 4.0mm 1pc | - Size (kg) - Welding Parameters (A) - Diameter (mm) - JIS Standard |
969,000 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-600 3.2mm 1pack(5kg) | - Certifications - Diameter (mm) - Current - Length (mm) |
429,900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Kekuatan Tinggi RD-360 2.6mm 1pack(5kg) | - Charpy Impact Value (kgf-m) - Yield Point (kgf/mm²) - Current - Tensile Strength (kgf/mm²) |
259,900 |
| KOBELCO Kawat Las RB-26 Series RB-26 AWS E6013/JIS D 4313 5kg 4.0mm 1pc | - Electrode Diameter (mm) - Volume (mm) - Classification - Size (kg) |
209,900 |
| KOBELCO Kawat Las NC-39 Series NC-39 AWS E309-16 20kg 4.0mm 1pc | - Volume (mm) - JIS Standard - Diameter (mm) - Length (mm) |
9,999,900 |
| KOBELCO Kawat Las CIA-1 Series CIA-1 AWS Eni-Cl 20kg 4.0mm 1pc | - Diameter (mm) - Tensile Strength (N/mm²) - Size (kg) - JIS Standard |
46,999,900 |
| KOBELCO Kawat Las B-14 Series B-14 AWS E6019/JIS D 4301 5kg 2.6mm 1pc | - Size (kg) - Length (mm) - Elongation (%) - Color |
409,900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-52U Series (Mesin Las Inverter MMA) LB-52U AWS E7016/JIS D 4316 20kg 5.0mm 1pc | - Length (mm) - Diameter (mm) - Classification - JIS Standard |
2,399,900 |
| CPRO WELD Tungsten Electrode Argon 1.6x175mm 1pack(10pcs) | - Size (mm) | 129,900 |
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami