Sebelum membeli mesin pertanian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan: jenis tanaman yang akan ditanam, ukuran lahan, ketersediaan suku cadang, layanan purna jual, dan budget.
Menggunakan mesin pertanian dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mengurangi biaya tenaga kerja, mempercepat proses panen, dan minimalkan kesalahan yang biasanya terjadi pada metode manual.
Perawatan rutin sangat penting, termasuk pembersihan berkala, pergantian oli dan filter, pemeriksaan suku cadang, serta penyimpanan di tempat yang kering dan aman dari paparan langsung matahari.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Tasco Engine Tiller BK-55H 1unit | - Fuel Tank Capacity (L) 3.6 - Engine 5.5 Hp, 4 Stroke |
9,899,000 |
| Shark Cultivator ST800 With Multifunction Blade 1unit | - Transmision Belt - Max. Power (HP) 6.5 |
11,999,000 |
| FIRMAN Hand Tractor FTI-1000 without Engine 1unit | - Fuel Pure Gasoline - Machine Optional, FGE200HD / FGE220HD, engine 4 Tak |
16,999,000 |
| TOLSEN Garden Sprayer 57292 1pc | - Material: PE - Packing: Plastic Bag |
149,000 |
| ABC-SM Alat Tanam Roll ABC-AT/R 1pc | - Dimension (mm) 1280x440x875 | 1,599,000 |
| Robot Automatic Seeder RS-08 1unit | - Planting Hole Volume: 1-2 seeds (adjustable) - Loaded Weight of Fertilizer (cm) 6-8 |
1,399,000 |
| DAHLIA (Sprayer) Sprayer 12000 1pc | - Nozzle Materials: Staple Fiber, Polypropylene (PP) - Capacity (L) 12 |
1,799,000 |
| Tasco Paddy Reaper CG 430 1unit | - Engine Type: 2 Cycle Air Cooled Single Cylinder - Kegunaan: Land Clearence, Crop Harvester (Paddy, Corn, Sugar Cane) |
2,699,000 |
| GS Sprayer (Alat Penyemprot) MS800A 1unit | - Nozzle: Stainless steel - Tank: polyethylene - Hose: polyvinyl chloride |
4,699,000 |
| VALCO ULTIMA Tiller VTL 900U 1unit | - Type: 4 Stroke, Air Cooled - Transmision: V-Belt - Fuel: Gasoline |
10,999,000 |
Mesin pertanian merupakan alat yang dirancang untuk membantu petani dalam berbagai tahapan proses pertanian, mulai dari persiapan lahan hingga panen. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi tenaga yang diperlukan dan produktivitas.
1. Traktor:
- Traktor Roda Empat:
Traktor jenis ini sangat serbaguna dan biasanya digunakan untuk berbagai keperluan seperti membajak lahan, menarik alat-alat tambahan (implement), serta mengangkut hasil panen. Traktor roda empat memiliki daya angkut besar sehingga mampu bekerja di berbagai jenis medan, seperti tanah keras dan berlumpur.
- Traktor Tangan:
Traktor ini umumnya digunakan di lahan sempit dan sulit dijangkau oleh traktor besar. Traktor tangan berbentuk lebih kecil dan ringan yang membuatnya mudah disimpan dan dirawat. Mesin ini ideal untuk petani dengan lahan yang tidak terlalu luas (kurang dari 5 hektar) atau untuk keperluan spesifik seperti pengolahan tanah.
2. Pembajak:
- Bajak Singkal:
Alat ini digunakan untuk membalik lapisan tanah, sehingga bagian bawah tanah yang lebih subur terangkat ke atas. Bajak singkal terdiri dari lempengan logam tajam yang ditempatkan pada sudut tertentu untuk memotong dan membalik tanah. Bajak ini ideal untuk lahan yang belum pernah diolah sebelumnya.
- Bajak Rotary:
Berbeda dengan bajak singkal, bajak rotary memiliki mata pisau yang berputar untuk memecah tanah menjadi lebih halus. Mesin ini cocok untuk persiapan tanah yang sudah sering diolah dan untuk tanaman hortikultura yang membutuhkan tekstur tanah yang lebih lembut.
3. Planter (Penanam):
- Planter Jagung:
Mesin ini dirancang untuk menanam benih jagung dengan jarak yang seragam, sehingga setiap tanaman memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh optimal. Planter jagung dilengkapi dengan mekanisme penancapan benih secara otomatis, sehingga menghemat waktu dan tenaga kerja manual.
- Penanam Padi Transplanter:
Mesin ini digunakan untuk menanam bibit padi di sawah. Transplanter padi mempermudah dan mempercepat proses penanaman, menjaga jarak tanam yang konsisten, dan mengurangi tenaga kerja manual yang diperlukan. Penggunaan mesin ini dapat meningkatkan hasil panen karena memastikan bibit padi ditanam pada kedalaman dan jarak yang optimal.
4. Irigasi Mekanis:
- Pompa Air:
Pompa air adalah alat vital untuk sistem irigasi, khususnya di daerah yang mengalami kekurangan air selama musim kemarau. Mesin pompa air tersedia dalam berbagai tipe, termasuk pompa benam dan pompa permukaan, yang dapat memindahkan air dari sumber seperti sungai, danau, atau sumur bor ke lahan pertanian.
- Sistem Irigasi Tetes:
Sistem ini menghemat penggunaan air dengan memberikan nutrisi langsung ke akar tanaman melalui selang kecil dengan lubang-lubang kecilnya. Sistem ini sangat efisien untuk tanaman hortikultura dan dapat dikendalikan secara otomatis untuk memastikan pasokan air secara konsisten.
5. Mesin Pemelihara Tanaman:
- Sprayer:
Sprayer digunakan untuk menyemprotkan pupuk cair atau pestisida pada tanaman. Alat ini terdiri dari tangki untuk menyimpan larutan, selang, dan nozzle penyemprot. Tipe sprayer bervariasi dari manual hingga otomatis, bahkan ada model self-propelled yang dapat berjalan sendiri tanpa perlu didorong atau ditarik.
- Cultivator:
Cultivator digunakan untuk mengolah tanah di sekitar tanaman, menghilangkan gulma, dan menyuplai oksigen ke akar tanaman tanpa merusak tanaman utama. Alat ini sering digunakan setelah tanaman mulai tumbuh untuk menjaga kondisi tanah tetap ideal.
6. Mesin Panen:
- Combine Harvester:
Alat ini menggabungkan beberapa proses panen dalam satu mesin, seperti merontokkan, memisahkan, dan membersihkan hasil panen (padi, gandum, jagung). Combine harvester memiliki tampilan yang besar dan dilengkapi dengan komponen yang bekerja secara sinkron untuk meningkatkan efisiensi proses panen.
- Mesin Pemanen Tebu:
Mesin ini dirancang khusus untuk memanen tebu. Dengan mesin pemanen tebu, proses pemanenan yang biasanya memakan waktu dan tenaga bisa dilakukan lebih cepat dan efisien, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja.
1. Jenis Tanaman dan Skala Usaha Pertanian:
- Untuk skala usaha kecil, pilihlah mesin dengan kapasitas yang sesuai dan mudah dioperasikan. Misalnya, traktor tangan dan sprayer manual cukup efektif untuk lahan yang tidak terlalu luas.
- Skala usaha besar membutuhkan mesin dengan kapasitas lebih besar dan fitur otomatis yang dapat mengurangi waktu dan tenaga kerja, seperti traktor roda empat dan combine harvester.
2. Ketersediaan Suku Cadang dan Layanan Purna Jual:
Pastikan memilih mesin dari produsen ternama yang menawarkan dukungan purna jual dan suku cadang yang mudah ditemukan. Hal ini penting untuk memastikan mesin selalu dalam kondisi optimal dan memperpanjang umur pakainya.
3. Kemudahan Pengoperasian dan Perawatan:
Pilihlah mesin yang mudah dioperasikan oleh siapa saja. Ini akan mengurangi kebutuhan pelatihan intensif dan mempercepat adaptasi terhadap mesin baru. Pertimbangkan juga kemudahan dalam perawatan rutin untuk memastikan mesin selalu siap digunakan.
4. Efisiensi Biaya:
Perhitungkan biaya pembelian dan pemeliharaan mesin dalam jangka panjang. Mesin dengan konsumsi bahan bakar rendah dan suku cadang yang terjangkau akan memberikan keuntungan finansial lebih besar. Pertimbangkan juga opsi penyewaan mesin jika skala usaha masih berkembang untuk mengurangi beban biaya investasi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/mfP111538807-1.jpg)