DAHLIA (Sprayer) Sprayer 12000 1pc

Harga spesial Rp659.900 Harga normal Rp1.799.900
Persediaan
Diskon 63%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 12000
Unit 1pc
Capacity (L) 12
Nozzle Dual Port
Nozzle Length (mm) 930
Hose Length (m) 1.3
Nozzle Materials Staple Fiber, Polypropylene (PP)
Tank Material Polyethylene (PE)
Hose Material Vinyl Chloride (PVC)
Purpose of Use For spraying pesticides on plants. For spraying herbicides and liquid fertilizers.
M Code 25410946
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 07 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both lefthanded and righthanded persons.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan