Daya maksimum harus disesuaikan dengan total daya listrik yang dibutuhkan seluruh peralatan operasional. Contohnya, Yamaha Genset Diesel (Genset Diesel) EDL 30000 STE memiliki daya maksimum 26400 W, ideal untuk kebutuhan daya listrik yang besar di industri.
Dimensi genset penting karena mempengaruhi ruang instalasi yang tersedia. Misalnya, TSUZUMI Genset Seri TDG TDG 15 KVa memiliki dimensi 2,1m x 1,1m x 1,2m, sesuai untuk area dengan ruang terbatas namun membutuhkan daya yang cukup besar.
Sistem start menentukan kemudahan dan kecepatan menghidupkan genset. Salah satu contoh genset dengan electric start adalah FIRMAN Genset Diesel Silent FDG7800ECA, memberikan kemudahan pengoperasian terutama dalam kondisi darurat.
Yamaha Genset Diesel EDL 30000 STE memiliki daya maksimum 26400 W dan tipe mesin 4-Stroke In-Line Liquid Cooled, menjadikannya pilihan andal untuk operasi industri besar. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 60 liter, genset ini mampu beroperasi lebih lama tanpa sering mengisi ulang bahan bakar.
Displacement atau kapasitas mesin mempengaruhi efisiensi dan kemampuan genset menghasilkan daya. Hyundai Genset Diesel Silent HDG 6500-DSL memiliki displacement 418 cc, yang memberikan keseimbangan antara daya yang dihasilkan dan efisiensi bahan bakar.
Genset Tipe Diesel/Solar adalah peralatan penting dalam industri yang memerlukan sumber daya listrik cadangan andal. Produk ini sering digunakan dalam sektor-sektor seperti konstruksi, pertambangan, perhotelan, rumah sakit, dan industri manufaktur. Produk genset tipe Diesel atau Solar ini dikenal karena efisiensi bahan bakar serta kemampuan operasi yang lebih panjang dibandingkan dengan genset tipe lain.
| Nama Produk | Model | Dimensi (mm) | Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | Daya Maksimum |
| Yamaha Genset Diesel (Genset Diesel) EDL 30000 STE 1unit | EDL 30000 STE | 1717x824x1046 | 60 | 26400 W |
| FIRMAN Genset Diesel Silent (Genset Silent) FDG20YDS 3 Phase 20KVA 1unit | FDG20YDS | 1900x900x1100 | 48L | 22 kVa |
| TSUZUMI Genset Seri TDG TDG 30 KVA 1unit | TDG | 2080x990x1210 | - | 33kW |
| Hyundai Genset Diesel Silent HDG 6500-DSL 1010x650x850mm 1unit | HDG 6500-DSL | 950x565x770 | - | 5 kVA |
| Hyundai Genset Diesel Silent HDG12R-DSL 1010x650x800mm 1unit | HDG12R-DSL | 1010x650x800 | - | 9 kVA |
| KRISBOW Genset Diesel Mdfw 40Kv 3Ph Silent Type 1pc | Mdfw 40Kv 3Ph | 240x97x137 | 200L | 40Kv |
| MultiPro Genset Diesel Tipe Silent SDG-30000 AS 1unit | SDG-30000 AS | 2250x850x1290 | 65 | 24000 W |
| TSUZUMI Diesel Generator FDG7000 FAW-VW Series 5.0kW 1unit | FDG7000 | 800x500x640 (cm) | - | 5.0 kW |
| FIRMAN Genset Diesel Silent FDG7800ECA 1 Phase 4.5kW 1unit | FDG7800ECA | 910x520x740 | 15 | 5000 W |
| Loncin Genset Diesel LCD7800 5.5kW 1unit | LCD7800 5.5kW | 730x545x730 | 14.5L | - |
- Mesin Diesel/Solar: Komponen utama yang menghasilkan tenaga mekanik.
- Alternator: Mengubah tenaga mekanik dari mesin menjadi listrik.
- Panel Kontrol: Menampilkan berbagai informasi operasional dan memungkinkan pengguna mengatur output daya.
- Tangki Bahan Bakar: Menyimpan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan genset.
- Sistem Pendingin: Bagian pendingin udara atau cairan yang menjaga suhu mesin tetap pada kondisi optimal.
- Sasis dan Roda: Biasanya untuk genset yang memerlukan mobilitas, dilengkapi dengan sasis dan roda untuk memudahkan pemindahan.
1. Industri Konstruksi: Sering digunakan untuk memasok listrik pada proyek konstruksi di lokasi yang belum tersedia jaringan listrik utama.
2. Pertambangan: Memberikan daya pada mesin-mesin ekstraksi yang memerlukan supply listrik konstan.
3. Rumah Sakit: Genset ini berperan penting dalam memastikan peralatan medis tetap berfungsi selama pemadaman daya.
4. Industri Manufaktur: Memberikan daya cadangan yang menjaga proses produksi tetap berjalan meski terjadi pemadaman listrik.
Genset tipe Diesel/Solar dibedakan berdasarkan beberapa faktor, termasuk kapasitas daya, tipe mesin, dan sistem pendinginannya.
1. Berdasarkan Kapasitas Daya:
- Genset Kecil (5-30 kVA): Cocok untuk aplikasi kecil seperti toko retail atau kantor kecil.
- Genset Menengah (30-150 kVA): Diperlukan untuk usaha menengah seperti pabrik kecil atau hotel.
- Genset Besar (>150 kVA): Digunakan di industri besar atau proyek konstruksi besar yang memerlukan daya tinggi.
2. Berdasarkan Tipe Mesin:
- Mesin 2-Langkah: Lebih sederhana dan mudah perawatan, tetapi efisiensi bahan bakarnya lebih rendah.
- Mesin 4-Langkah: Lebih efisien dari sisi bahan bakar dan tahan lama, cocok untuk penggunaan yang lebih intensif.
3. Berdasarkan Sistem Pendinginan:
- Pendingin Udara: Biasanya digunakan untuk genset dengan kapasitas lebih kecil dan lebih mudah dipindahkan.
- Pendingin Cairan: Lebih efisien dalam menjaga suhu operasi dan cocok untuk genset berkapasitas besar.
Pemilihan genset harus mempertimbangkan beberapa faktor agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
1. Kapasitas Daya:
- Menentukan kebutuhan total daya dari semua peralatan yang akan didukung oleh genset.
- Memastikan genset memiliki kapasitas lebih (biasanya 20% tambahan) untuk mengakomodasi lonjakan daya mendadak.
2. Keandalan dan Daya Tahan:
- Memilih genset dengan merek terpercaya yang menawarkan garansi dan layanan purna jual.
- Memeriksa material dan build quality dari mesin untuk memastikan keandalan operasi jangka panjang.
3. Efisiensi Konsumsi Bahan Bakar:
- Genset Diesel cenderung lebih efisien dibandingkan genset bensin, sehingga lebih ekonomis untuk operasi jangka panjang.
- Mempertimbangkan efisiensi bahan bakar dan biaya operasional keseluruhan.
4. Sistem Kendali dan Keamanan:
- Memiliki sistem kontrol otomatis untuk kemudahan supervisi dan monitoring.
- Dilengkapi dengan fitur keamanan seperti proteksi overheat dan overload.
5. Mobilitas dan Penempatan:
- Menilai apakah genset perlu dipindahkan secara reguler atau akan ditempatkan secara permanen.
- Untuk genset yang membutuhkan mobilitas, pilih yang berukuran lebih kecil dan memiliki roda atau sistem transportasi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/P102540280-1.jpg)
/r8P104048980-1.jpg)
/qzP104048971-1.jpg)
/80P113395288-1.jpg)
/8xP113395321-1.jpg)
/P102540271-1.jpg)
/p8P104048908-1.jpg)

/c1P106735433-1.jpg)