FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) FDG7800ECA 1 Phase 4.5kW 1unit

#Nomor SKU S017080163
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FDG7800ECA
Unit 1unit
Maximum Electricity (W) 5000
Average Electricity (W) 4500
Power Factor (cos) 1
Phase 1
Machine Type SDE186FA(E) (single cylinder, vertical, 4-stroke, direct injection diesel engine, air-cooled)
Alternator Brush Alternator
Cylinder Capacity (cc) 418
Maximum Engine Working Power (rpm) 3000
Ignition System Manual/Electric
Type of Fuel Diesel
Fuel Tank Capacity (L) 15
Operating Hours (L/hour) 12
Engine Oil Capacity (L) 1.65
Noise Level (dBa) 72 (at 7m)
Automatic Voltage Regulator (AVR) Yes
Fuel Indicator Yes
Volt Meter Yes
Wheel Gear 4 Wheel
Dimensions (mm) 910x520x740
Berat (Kg) 175.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan