Alat Perkebunan di Jawa Timur - KRISBOW
- BARUMulai
Rp5.299.900
Rp5.299.900
Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Alat perkebunan untuk pembajakan tanah meliputi traktor, bajak, dan cultivator. Traktor seperti FIRMAN Tiller (Traktor Bajak Sawah) FTL900 adalah pilihan populer karena kemampuannya untuk mengolah tanah dengan efisien. Traktor ini memiliki kedalaman bajak hingga 300 mm dan lebar bajak 1050 mm, cocok untuk lahan sawah. Pembelian di monotaRO Indonesia bisa mendapatkan diskon 10% untuk promosi kategori.
Memilih alat pemanen yang tepat tergantung pada jenis tanaman dan luas lahan. Misalnya, FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi FCH1207 cocok untuk lahan padi dengan produktivitas 0.4 hektar per jam. Mesin ini memiliki konsumsi bahan bakar 30 kg/hm2 dan kapasitas panen 1.2 kg/s. Pembelian di monotaRO Indonesia bisa mendapatkan diskon 10% untuk promosi merek.
Saat membeli alat pemotong rumput, perhatikan daya mesin, lebar potong, dan jenis sumber daya. FUJIYAMA Mesin Potong Rumput GC 9300 memiliki daya input 450 W dan diameter potong 300 mm, ideal untuk area rumput yang luas. Pembelian di monotaRO Indonesia bisa mendapatkan diskon 10% untuk pengguna baru.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi FCH1207 1unit | - Forward Speed 0.3-0.9 - Harvesting Capacity (kg/s) 1.2 |
229,999,900 |
| FIRMAN Tiller (Traktor Bajak Sawah) FTL900 (Sawah) 1unit | - Tilling Depth (mm) 150-300 - Tilling Width (mm) 1050 |
9,999,900 |
| FUJIYAMA Mesin Potong Rumput GC 9300 260x115x1040mm 1unit | - Input Power (W) 450 - Cutting Diameter (mm) 300 |
999,900 |
| FIRMAN Tea Harvester Battery FTH24V 1unit | - Permanent Capacity (Kg/hour) 35 - Cutter Width (cm) 30 |
4,599,900 |
| TIGON Palm Grabber TPG 350 HD Penjepit Tanah Sawit 1unit | - Lifting Capacity (kg) 180 | 92,999,900 |
| TOSITA Cordless Grass Trimmer CD GT-750 1pc | - Berat (Kg) 6.0 | 1,099,900 |
| Tasco Palm Harvester TPC-310 1unit | - Operation Pipe (m) 1.5 +Extension Pipe - Clutch System Automatic Centrifugal |
9,999,900 |
| FIRMAN Corn Harvester FCH-177 1unit | - Permanent Capacity (HA/hour) 0.2 - Fuel Consumption (Ml/hour) 1.2 |
45,999,900 |
| Wagner Palm Harvester WP330 1unit | - Stalk Telescopic - Length Stalk (m) 3.9 |
6,099,900 |
| Kenmaster Garpu Taman Gagang Pendek Hitam 1pc | - Color: Hitam | 15,000 |
Mesin ini sangat penting dalam proses panen, terutama untuk tanaman skala besar. Misalnya, FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi FCH1207 adalah alat yang dirancang untuk memanen dengan efisiensi tinggi. Mesin ini memiliki konsumsi bahan bakar sekitar 30 kg/hm2 dan mampu memanen hingga 0.4 hektar per jam.
Ditenagai oleh mesin diesel 12 Hp/192FE dengan sistem pendingin udara, alat ini juga dilengkapi dengan roda karet yang memberikan mobilitas lebih baik di berbagai jenis medan. Dimensi mesin ini adalah 2750x1450x1770 mm dengan berat bersih 600 kg.
Traktor ini digunakan untuk mengolah tanah sebelum penanaman, memastikan tanah siap untuk ditanami. Contoh yang baik adalah FIRMAN Tiller FTL900, yang memiliki kedalaman pembajakan antara 150-300 mm dan lebar pembajakan 1050 mm.
Traktor ini menggunakan model penggerak sabuk dan dilengkapi dengan mesin berdaya 7.0HP, memungkinkan pengguna untuk mengolah tanah dengan efisien. Gear shifting yang fleksibel (1/2,0,1/-1,0,1/-1,0,2,1) memberikan kontrol lebih baik dalam berbagai kondisi tanah.
Alat ini penting untuk menjaga kebersihan dan kerapihan area perkebunan. FUJIYAMA Mesin Potong Rumput GC 9300, misalnya, memiliki diameter pemotongan 300 mm dan kecepatan tanpa beban 10000 rpm. Mesin ini dirancang untuk penggunaan yang mudah dan efisien, dengan panjang pegangan 280 mm yang memberikan kenyamanan bagi pengguna. Dengan daya input 450 W, alat ini cukup bertenaga untuk menangani berbagai jenis rumput.
Alat ini dirancang khusus untuk memanen daun teh dengan cepat dan efisien. FIRMAN Tea Harvester Battery FTH24V adalah contoh mesin pemanen teh yang menggunakan tenaga listrik. Mesin ini memiliki kapasitas permanen 35 kg/jam dan lebar pemotongan 30 cm. Dengan kapasitas baterai 24V, alat ini menawarkan solusi ramah lingkungan dan hemat energi untuk perkebunan teh.
Alat ini digunakan untuk memindahkan dan mengatur posisi tandan buah sawit. TIGON Palm Grabber TPG 350 HD memiliki kapasitas angkat 180 kg dan tinggi angkat 3.5 meter. Alat ini dilengkapi dengan rahang penjepit tipe 4 yang dapat membuka hingga 1000 mm, memungkinkan penanganan tandan sawit dengan mudah dan aman.
Pertama, jenis tanaman yang akan diolah atau dipanen sangat mempengaruhi pemilihan alat. Misalnya, mesin pemanen teh lebih cocok untuk kebun teh, sementara traktor bajak sawah lebih sesuai untuk lahan padi.
Kedua, ukuran lahan juga menjadi pertimbangan penting. Mesin dengan produktivitas tinggi cocok untuk lahan yang luas, sedangkan alat yang lebih kecil mungkin lebih efisien untuk lahan yang lebih sempit.
Ketiga, kondisi tanah seperti kelembaban dan tekstur dapat mempengaruhi kinerja alat, sehingga penting untuk memastikan alat yang dipilih dapat beroperasi dengan baik dalam kondisi tanah yang ada.
Terakhir, ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual dari merek yang dipilih juga harus dipertimbangkan untuk memastikan alat dapat beroperasi dengan optimal dalam jangka panjang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami