Tasco Palm Harvester (Mesin Babat) TPC-310 1unit

#Nomor SKU S033948782
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPC-310
Unit 1unit
Starter Recoil Start System
Clutch System Automatic Centrifugal
Displacement (cc) 26
Engine Type 2 Cycle Air Cooled Single Cylinder
Maximum Working Height (m) Up to 3.1
Operation Pipe (m) 1.5 +Extension Pipe
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan