Moisture Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam berbagai material seperti kayu, tanah, beton, serta produk agrikultur. Alat ini sangat penting untuk memastikan kualitas material, mengurangi risiko kerusakan akibat kelembapan, dan mendukung proses produksi yang optimal. Moisture meter menilai konten air dengan tingkat akurasi yang tinggi, memainkan peran krusial dalam industri konstruksi, agrikultur, dan manufaktur.
Untuk memastikan Moisture Meter tetap berfungsi optimal, pastikan melakukan kalibrasi secara berkala sesuai rekomendasi pabrikannya. Hindari penggunaan di luar spesifikasi lingkungan yang ditentukan, seperti suhu atau kelembapan ekstrem. Simpan alat di tempat yang aman dan kering saat tidak digunakan. Jangan lupa membersihkan sensor atau pin setelah mengukur untuk memastikan akurasi pengukuran berikutnya.
Moisture Meter pin menggunakan dua pin logam yang ditancapkan ke material untuk mengukur kadar air melalui resistansi listrik. Sedangkan Moisture Meter non-invasive menggunakan sinyal elektromagnetik untuk mengukur kadar air tanpa merusak material. Pilih alat sesuai dengan kebutuhan; pin meter lebih akurat untuk pengukuran dalam, sementara non-invasive lebih cocok untuk pengukuran permukaan dan material berharga yang tidak ingin dirusak.
Tidak semua moisture meter cocok untuk setiap material. Beberapa dirancang khusus untuk kayu, beton, atau tanah. Pastikan untuk memilih moisture meter yang sesuai dengan material yang akan Anda ukur.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| WANT Moisture Balance MB 1202 | - Capacity: 120x0.01g - Communication Port: Rs232/Optional USB - Moisture Range: 0.00—100.00% - Heat Source: Halogen Lamp - Size: 350x210x170mm |
26,999,000 |
| AND Moisture Analyzer- Accessories AX-MX-34 (Halogen Lamp) 1unit | - Voltage (V) 240 (AC) | 1,599,000 |
| General Moisture Meter MM6012 | - Moisture Content: 0% to 50% - Display: LCD - Battery Type: (4) AA - Includes: Hard Case, Remote Probe |
9,999,000 |
| OHAUS Moisture Meter MB25 | - Minimum Display: 0.05%/0.005g - LCD with backlight - Removable heating chamber |
65,999,000 |
| KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Kayu Profesional 10037770 1unit | - Accuracy Wood : 0-30%/±1, 30-60%/±2, 60-75%/±4 - Others Materials : /±0.5% |
3,999,000 |
| OHAUS Moisture Meter MB23 | - Measurement Range: 0.05 - 100% - Heat Source: Infrared - Minimum Display: 0.1%/0.01g - Weighing: 110g |
27,999,000 |
| Smart Sensor Moisture Meter AR991 1unit | - Accuracy 0.1 / 01% | 579,000 |
| BioBase Moisture Tester BM-50-5 | - Capacity: 50g - Moisture Percentage Accuracy: 0.002 - Heating Element: Halogen Lamp - RS232 Interface |
32,999,000 |
| Benetech Moisture Meter GM620 | - Moisture Range: 5% to 70% - Display: LCD - Battery Type: AAA - Includes: Detachable cap, fork, batteries |
949,000 |
| General Moisture Meter MMD5NP | - Display: LCD - For Use With: Concrete, Drywall, Wood - Battery Type: 9V - Special Features: Pinless |
2,699,000 |
Moisture meter digunakan untuk mengukur kadar air dalam berbagai jenis media, seperti tanah, kayu, beton, dan lainnya. Bagi profesional di bidang-bidang ini, keakuratan pengukuran kelembaban dapat memengaruhi kualitas produk, proses pekerjaan, dan efisiensi operasional secara keseluruhan.
Alat ini sangat penting dalam industri konstruksi, pertanian, kehutanan, serta manufaktur kayu, di mana kadar air yang tepat memengaruhi kualitas, daya tahan, dan keamanan material. Di bidang konstruksi, moisture meter digunakan untuk memastikan bahwa bahan bangunan, seperti kayu atau beton, memiliki kadar kelembaban yang sesuai sebelum diproses lebih lanjut. Dalam pertanian, alat ini membantu mengoptimalkan irigasi, memonitor kelembaban tanah, dan mencegah masalah seperti pembusukan pada tanaman.
Moisture meter tersedia dalam berbagai jenis, dari yang sederhana hingga yang canggih, dengan fitur tambahan seperti tampilan digital, pengukuran tanpa kontak, dan kemampuan penyimpanan data. Penggunaan alat ini tidak hanya penting untuk menjaga kualitas material, tetapi juga untuk mencegah potensi kerusakan akibat kelembaban yang berlebihan atau terlalu sedikit.
1. Moisture Meter Kapasitif
Alat ini bekerja dengan prinsip kapasitansi, yaitu mengukur perubahan kapasitas elektrik dalam material akibat adanya air. Moisture meter kapasitif ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pengukuran tanpa merusak bahan, seperti dalam industri kayu dan konstruksi. Alat ini biasanya dilengkapi dengan sensor kapasitif yang ditempatkan di permukaan bahan, menghasilkan pengukuran cepat dan tidak invasif.
2. Moisture Meter Resistif
Jenis ini mengukur hambatan listrik bahan untuk menentukan kandungan airnya. Pin atau probe alat ini menembus permukaan bahan untuk mengukur resistansi antara dua titik. Moisture meter resistif cocok digunakan pada tanah dan kayu, di mana penetrasi kecil tidak akan merusak material secara signifikan. Alat ini mampu memberikan hasil yang sangat akurat terutama pada bahan yang memiliki homogenitas tinggi.
3. Moisture Meter Gravimetrik
Menggunakan metode tradisional yang mengukur perbedaan berat sebelum dan sesudah pengeringan bahan. Moisture meter gravimetri sering digunakan di laboratorium untuk uji materi berat yang memerlukan akurasi tinggi. Proses pengukuran ini, meskipun memakan waktu lebih lama, memberikan hasil yang sangat akurat dan sering digunakan sebagai metode referensi dalam kalibrasi alat lain.
4. Moisture Meter Dielektrik
Alat ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengukur kadar air. Moisture meter dielektrik mencari perubahan dalam properti dielektrik bahan yang dikaitkan dengan kadar airnya. Jenis ini banyak digunakan pada industri makanan dan biji-bijian, di mana ketepatan dan kecepatan dalam pengukuran adalah kunci penting dalam pengawasan kualitas dan proses pengeringan.
1. Jenis Bahan yang Diukur
Pilih moisture meter yang sesuai dengan material yang Anda ukur. Jika Anda bekerja dengan kayu, pin-type moisture meter mungkin lebih efektif. Namun, untuk bahan sensitif seperti lantai kayu atau beton, pinless moisture meter bisa menjadi pilihan yang lebih tepat karena tidak meninggalkan bekas.
2. Akurasi dan Presisi yang Dibutuhkan
Perlu menentukan tingkat akurasi dan presisi yang dibutuhkan. Misalnya, dalam penelitian laboratorium atau pengujian kualitas produk, maka diperlukan alat dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi.
3. Fitur dan Fungsionalitas Tambahan
Beberapa moisture meter memiliki fitur tambahan, seperti kemampuan pencatat data atau koneksi ke perangkat lain untuk analisis lebih lanjut. Fitur-fitur ini bisa sangat berguna untuk dokumentasi dan penyimpanan data, terutama dalam pengawasan kualitas yang memerlukan pencatatan historis.
4. Tampilan dan Interface
Moisture meter dengan layar digital lebih mudah digunakan karena memberikan hasil yang lebih jelas dan cepat dibaca. Pastikan alat memiliki tampilan yang mudah dimengerti dan, jika perlu, dilengkapi dengan fitur lampu latar untuk kondisi cahaya rendah.
Industri Kehutanan dan Kayu
Moisture meter digunakan untuk memastikan bahwa kayu telah mencapai kadar air yang sesuai sebelum diproses lebih lanjut. Kadar air yang tepat mencegah deformasi dan retak pada produk akhir. Moisture meter membantu menentukan kandungan air dalam kayu dengan cepat dan akurat, memungkinkan proses produksi yang efisien dan produk akhir berkualitas tinggi.
Industri Pertanian
Digunakan untuk menilai kondisi kelembaban tanah guna memastikan kebutuhan irigasi tanaman terpenuhi dengan optimal. Selain itu, alat ini juga digunakan untuk mengukur kelembaban produk agrikultur pasca-panen, seperti biji-bijian dan pakan ternak, untuk mencegah kerusakan akibat kelembaban yang berlebih. Pengukuran yang tepat membantu dalam menentukan waktu penyimpanan dan pemrosesan yang ideal.
Industri Konstruksi
Moisture meter memainkan peran penting dalam mengukur kadar air dalam beton, gypsum, dan bahan bangunan lainnya. Kadar air yang tepat sangat penting untuk memastikan kekuatan dan daya tahan struktur bangunan. Alat ini membantu mengidentifikasi masalah kelembaban yang bisa mempengaruhi stabilitas struktur, seperti kebocoran atau kelembaban berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami