Memilih kapasitas timbangan yang tepat sangat penting untuk memastikan akurasi pengukuran. Kapasitas timbangan harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, seperti berat maksimum yang akan diukur. Misalnya, ION Scale Body Scale BDS-EB2039 Black 150kg/0.1kg memiliki kapasitas hingga 150 kg, cocok untuk penggunaan di klinik atau pusat kebugaran. Memilih kapasitas yang lebih besar dari kebutuhan dapat menghindari kerusakan alat dan memastikan umur panjangnya.
OneMed Timbangan Badan Analog 1pc dikenal dengan kualitas dan daya tahan produk yang tinggi. Brand ini menawarkan timbangan dengan kapasitas hingga 130 kg, yang cocok untuk berbagai kebutuhan bisnis. Produk OneMed juga telah mendapatkan nomor izin edar dari KEMENKES RI, menjamin keamanannya untuk digunakan dalam lingkungan medis.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| NANKAI Timbangan Badan Digital 1unit | - Art. No: 177 - 13 | 109,000 |
| KRISBOW Timbangan Bayi Elektronik dengan Tera 10133899 25kg 1pc | - Capacity (kg): 25 - Dimensions (cm): 60.4x36x8.9 - LCD Size (mm): 75x30 - Type: Baby Scale |
999,000 |
| ION Scale Body Scale BDS-EB2053 with Tempered Glass Transparent 150kg/0.1kg 1unit | - Accuracy (kg): 0.1 - Color: Transparent - Capacity (kg): 150 |
849,000 |
| ION Scale Body Scale BDS-EB2039 Black 150kg/0.1kg 1unit | - Capacity (kg): 150 - Accuracy (kg): 0.1 - Color: Black |
809,000 |
| OneMed Timbangan Badan Analog BR2016 1pc | - Dimensions (cm): 24x27x4 - Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10901012417 |
93,000 |
| OneMed Timbangan Badan Analog 1pc | - Max. Weight (kg): 130 - Max. Capacity (kg): 130 - Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 1091013821 |
289,000 |
Timbangan analog merupakan jenis timbangan konvensional yang menggunakan jarum penunjuk untuk menampilkan hasil pengukuran berat. Contohnya, OneMed Timbangan Badan Analog memiliki kapasitas maksimum 130 kg. Timbangan analog dikenal karena ketahanannya dan tidak memerlukan sumber daya listrik. Desainnya yang sederhana membuatnya mudah digunakan, meskipun mungkin memerlukan kalibrasi manual secara berkala untuk memastikan akurasi.
Timbangan digital menawarkan kemudahan dalam membaca hasil pengukuran melalui layar digital. Produk seperti ION Scale Body Scale memiliki kapasitas hingga 150 kg dengan akurasi 0.1 kg, memberikan hasil yang lebih presisi. Timbangan jenis ini sering dilengkapi dengan fitur tambahan, seperti pengukuran indeks massa tubuh (BMI), memori penyimpanan data, serta konektivitas Bluetooth untuk integrasi dengan aplikasi kesehatan di smartphone. Namun, penggunaan timbangan digital memerlukan sumber daya listrik atau baterai, yang perlu diperhatikan untuk memastikan operasionalnya tetap optimal.
Dirancang khusus untuk mengukur berat badan bayi, timbangan ini biasanya memiliki desain yang lebih aman dan nyaman untuk bayi. KRISBOW Timbangan Bayi Elektronik, misalnya, memiliki kapasitas 25 kg dan dilengkapi dengan fitur pengukuran tinggi bayi. Timbangan bayi sering kali memiliki permukaan yang lebih luas dan lembut untuk memastikan kenyamanan bayi selama pengukuran.
Alat ini digunakan untuk mengukur tinggi badan dengan akurat dan biasanya ditemukan di klinik atau rumah sakit. Stadiometer memiliki batang vertikal dengan skala pengukuran yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengukuran yang konsisten dan akurat.
Alat ini lebih fleksibel dan dapat digunakan di berbagai lokasi, cocok untuk penggunaan di luar ruangan atau di tempat-tempat yang tidak memiliki fasilitas pengukuran tinggi tetap. Pengukur tinggi portabel biasanya ringan dan mudah dibawa, menjadikannya pilihan ideal untuk tenaga kesehatan yang sering berpindah lokasi.
1. Kebutuhan Pengguna:
Pertimbangkan siapa yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk penggunaan rumah tangga, timbangan digital dengan fitur dasar sudah cukup. Namun, untuk penggunaan profesional, pilihlah timbangan dengan akurasi tinggi dan fitur tambahan yang mendukung analisis kesehatan lebih lanjut.
2. Kapasitas dan Akurasi:
Pastikan kapasitas timbangan sesuai dengan kebutuhan. Timbangan dengan kapasitas lebih besar dan akurasi tinggi lebih cocok untuk penggunaan profesional, terutama di lingkungan medis di mana akurasi adalah prioritas utama.
3. Fitur Tambahan:
Beberapa timbangan dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pengukuran BMI, memori penyimpanan data, dan konektivitas Bluetooth. Pilihlah fitur yang sesuai dengan kebutuhan, terutama jika alat tersebut akan digunakan untuk memantau kesehatan secara rutin.
4. Material dan Desain:
Timbangan dengan material seperti tempered glass atau stainless steel lebih tahan lama. Desain yang ergonomis dan mudah dibersihkan juga menjadi pertimbangan penting, terutama dalam lingkungan yang memerlukan kebersihan tinggi seperti rumah sakit.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami









/crP110338459-1.jpg)