Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Alat ini bekerja dengan memanfaatkan medan magnet untuk menarik material logam. Ketika diaktifkan, medan magnet akan menarik logam dan memungkinkan alat untuk mengangkatnya. Setelah pekerjaan selesai, medan magnet dapat dinonaktifkan untuk melepaskan material.
Keuntungan utamanya adalah efisiensi dan keamanan. Alat ini tidak memerlukan sumber daya listrik terus-menerus, sehingga lebih hemat energi. Selain itu, alat ini dapat mengangkat beban berat dengan stabil dan aman, mengurangi risiko kecelakaan kerja.
Kapasitas angkat dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk material, ketebalan material, dan kondisi permukaan material. Material yang lebih tebal dan permukaan yang rata biasanya lebih mudah diangkat.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KITO Kito Super Mug (Type For Flat Steel Only) KRL 50 1pc | - Depth: 147.5 mm - Width: 184 mm - Maximum Working Load Steel Plate: 500 kg - Height: 220 mm |
40,999,000 |
| KITO Super Mug (for Both Flat Steel And Round Steel) KRM 45 1pc | - Depth: 167.5 mm - Suspension Ring Inner Diameter: 40 mm - Maximum Working Load Steel Plate: 450 kg - Maximum Working Load Round Steel: 300 kg |
40,999,000 |
| KYOTO TOOL (KTC) Hand Picker VS4-3 1pc | - Dimension L: 512 mm | 379,000 |
Alat seperti KITO Kito Super Mug KRL 50 dirancang khusus untuk mengangkat baja datar. Dengan kapasitas beban kerja maksimum 500 kg, alat ini ideal untuk pabrik yang sering menangani lembaran baja. Desainnya yang kompak dengan lebar 184 mm dan tinggi 220 mm memungkinkan alat ini digunakan di ruang terbatas.
KITO Super Mug KRM 45 adalah alat yang lebih fleksibel, mampu mengangkat baja datar dan bulat. Dengan kapasitas beban kerja maksimum 450 kg untuk baja datar dan 300 kg untuk baja bulat, alat ini menawarkan fleksibilitas lebih dalam penggunaannya. Alat ini cocok untuk industri yang menangani berbagai bentuk material.
Hishiko Permanent Lifting Magnet PLN1000 dirancang untuk mengangkat beban yang sangat berat, dengan kapasitas hingga 1000 kg untuk baja datar dan 500 kg untuk baja bulat. Alat ini cocok untuk industri berat yang membutuhkan pengangkatan material besar dan berat, seperti di galangan kapal atau pabrik baja.
Pertama, jenis material yang akan diangkat harus ditentukan, apakah itu baja datar, baja bulat, atau keduanya. Ini akan mempengaruhi jenis alat yang harus dipilih. Selain itu, kapasitas beban maksimum alat harus diperhatikan untuk memastikan alat dapat menangani beban material tanpa risiko penurunan performa.
Dimensi material juga penting, karena ukuran dan bentuk material dapat mempengaruhi pilihan alat. Misalnya, KITO Super Mug KRM 45 dapat digunakan untuk baja bulat dengan diameter hingga 200 mm.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

%20Hand%20Picker/P102066089-1.jpg)