Memilih sikat mesin dan sikat mangkuk harus memperhatikan ukuran sikat, material kawat atau bulu, kecepatan putar yang dibutuhkan, jenis pekerjaan seperti pembersihan atau abrasif, serta daya tahan produknya. Sikat yang terlalu besar atau kecil bisa mengurangi efisiensi kerja. Sebaiknya juga perhatikan rekomendasi penggunaan dari pabrikan.
Sikat mesin bekerja dengan gerakan rotasi yang memanfaatkan material seperti baja atau tembaga untuk mengikis kotoran dan karat dari permukaan logam. Material sikat yang kuat dan tahan lama memastikan pembersihan berlangsung efektif dan cepat tanpa merusak permukaan logam tersebut.
Pilihan ukuran sikat harus disesuaikan dengan aplikasi spesifik. Ukuran kecil seperti 2 1/2 inci cocok untuk detail kecil dan sudut sempit, sedangkan ukuran lebih besar seperti 5 inci lebih efisien untuk area luas. Ukuran yang tepat meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu kerja.
Sikat mesin dan sikat mangkuk digunakan untuk proses pembersihan permukaan berbahan logam yang sulit dilakukan dengan proses pembersihan biasa. Sikat-sikat ini terdiri dari berbagai tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan pembersihan yang diperlukan.
| Product Name | Size/Dimensions | Material/Type |
| Denson Sikat Mangkok CY 003B dengan Tangkai 2 1/2inch 1pc | 2 1/2 inch | |
| Denson Sikat Mangkok BR 003B 3inchxm10x5/8inch 1pc | 3 inch x m10 x 5/8 inch | |
| Denson Sikat Mangkok CY 004B dengan Tangkai 3inch 1pc | 3 inch | |
| Denson Sikat Mangkok BR 005B Kepang 5inchxm14x2.0 1pc | 5 inch x m14 x 2.0 | |
| Wipro Sikat Sapu SSE-10 Lancip Tangkai 6x17x25x25mm 1pc | 6 x 17 x 25 x 25 mm | |
| Maspion Sikat BT - 026 Assorted Color 1pc | 60 x 50 x 420 mm | |
| Maspion Sikat BT - 030 Assorted Color 1pc | 120 x 50 x 450 mm | |
| KONDO Sikat Mangkok 3440-003 1pc | 3 inch x M10 x 1.5 | |
| Shike Tools Sikat Kawat Mangkok SK600125 1pc | Steel | |
| KINIK Sikat Bengkok HI-12 1pc | Brass |
1. Sikat Mesin
Jenis ini biasanya digunakan untuk membersihkan jalur sempit dan sudut yang tajam. Bulu sikat ini dapat terbuat dari bahan seperti baja, stainless steel, atau plastik, tergantung pada aplikasi yang digunakan (spesifik). Bentuk memanjang dan tipis dari sikat ini membuatnya efektif untuk tugas pembersihan detail yang sulit dijangkau oleh sikat lain.
Sikat ini dirancang untuk pembersihan dan finishing pada permukaan datar atau melengkung. Tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis bulu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, sikat roda mudah digunakan dalam berbagai kondisi kerja dan bisa dipasangkan dengan mesin gerinda atau bor.
Jenis ini digunakan untuk pembersihan permukaan yang luas seperti conveyor belt. Bulu sikat yang padat dan tersebar merata memberikan efisiensi tinggi dalam proses pembersihan, memastikan hasil yang merata dan konsisten.
Jenis ini digunakan pada jenis pengerjaan yang memerlukan kontak penuh terhadap permukaan seperti penghapusan karat dan oksidasi pada logam. Desainnya yang melingkar memungkinkan distribusi tekanan yang merata pada permukaan kerja, sehingga hasilnya lebih optimal.
2. Sikat Mangkuk
Merupakan jenis yang paling umum dengan bulu yang disusun melingkar. Jenis ini biasanya terbuat dari kawat baja. Sikat ini digunakan untuk pembersihan permukaan logam yang kasar, sangat efektif dalam menghilangkan cat, karat, dan kontaminan keras lainnya.
Memiliki desain yang menyempit di bagian ujungnya. Biasanya digunakan untuk pembersihan di sudut dan celah yang sulit dijangkau. Bulu sikat yang lebih ramping memungkinkannya untuk masuk ke area yang lebih kecil tanpa kompromi pada efisiensi pembersihan.
Terbuat dari bulu kawat yang diikat dengan pola tertentu untuk menghasilkan ketahanan yang tinggi terhadap tekanan saat digunakan. Sikat ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi dan penghapusan material yang intens.
1. Pertimbangkan Material Permukaan
2. Ukuran dan Bentuk Sikat
3. Jenis Bulu Sikat
1. Efisiensi Proses Pembersihan: Dengan desain yang sesuai, sikat mesin dan sikat mangkuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses pembersihan dibandingkan dengan metode pembersihan biasa seperti menggunakan cairan pembersih dan lap.
2. Daya Tahan: Produk dengan bulu stainless steel atau kawat berkualitas tinggi memiliki umur pakai yang panjang dan dapat menahan kondisi kerja yang keras.
3. Keamanan: Menggunakan sikat yang tepat mengurangi risiko kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh penggunaan alat yang tidak sesuai atau kurang efisien.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/g3P107197579-1.jpg)
/hiP107197630-1.jpg)
/h0P107197612-1.jpg)
/fbP107197551-1.jpg)
/glP107197597-1.jpg)
/iaP107197658-1.jpg)