MultiPro End Brush (Sikat Tangkai End Brush)

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Part Number5.EBB.BC1.TWN
Size (mm)16
Shank Diameter (mm)6
Coating MaterialBrass
Maximum Speed (rpm)20000
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose. Flexible for light to medium duty applications. Cleaning pipe or working in recessed areas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan