Kecepatan bahan (Material Speed Rpm) merupakan faktor krusial karena mempengaruhi efisiensi dan ketahanan alat. Gestar Hole Saw 984-013 32mm, misalnya, memiliki Material Speed tinggi hingga 820 Rpm, cocok untuk pekerjaan yang memerlukan pemotongan cepat dan presisi. Hal ini meminimalkan kemungkinan kerusakan alat dan memperpanjang umur pakainya.
Selain Material Speed, penting mempertimbangkan jenis material yang akan dipotong dan gaya potongan yang diperlukan. Gestar Hole Saw 984-006 menawarkan kombinasi Material Speed tinggi hingga 1270 Rpm dengan berat ringan 34g, ideal untuk material keras dan pekerjaan detail.
Pengaturan Material Speed yang tepat sesuai dengan material yang akan dipotong mengurangi friksi berlebih dan kerusakan alat. Misalnya, Gestar Hole Saw dengan variasi Material Speed dari 90 hingga 540 Rpm membantu operator mengontrol kecepatan sesuai kebutuhan.
Gergaji Lubang dan Bor Inti merupakan alat yang berfungsi untuk membuat lubang dengan presisi pada jenis material apapun, mulai dari kayu hingga beton.
| Product Name | Diameter | Berat | Material Speed (Rpm) |
| Gestar Hole Saw 984-030 64mm 1pc | 64mm | 170g | 205, 180, 90, 65, 135, 410 |
| Gestar Hole Saw 984-050 133mm 1pc | 133mm | 681g | 90, 85, 40, 30, 65, 180 |
| Gestar Hole Saw 984-042 98mm 1pc | 98mm | 381g | 135, 120, 60, 45, 90, 270 |
| Gestar Hole Saw 984-023 48mm 1pc | 48mm | 105g | 270, 240, 120, 90, 180, 540 |
| Gestar Hole Saw 984-021 44mm 1pc | 44mm | 90g | 295, 260, 130, 95, 195, 590 |
| Gestar Hole Saw 984-013 32mm 1pc | 32mm | 75g | 410, 360, 180, 140, 275, 820 |
| Gestar Hole Saw 984-051 140mm 1pc | 140mm | 722g | 85, 80, 35, 30, 60, 170 |
| Gestar Hole Saw 984-006 21mm 1pc | 21mm | 34g | 635, 560, 280, 210, 425, 1270 |
| Gestar Hole Saw 984-044 105mm 1pc | 105mm | 400g | 120, 110, 55, 40, 80, 240 |
| Gestar Hole Saw 984-020 43mm 1pc | 43mm | 89g | 305, 270, 135, 100, 205, 610 |
1. Gergaji Lubang Bi-Metal
Gergaji jenis ini terbuat dari perpaduan dua jenis logam, yaitu; High-Speed Steel (HSS) dan baja karbon tinggi (C) . Jenis ini berbentuk silinder dengan gigi menonjol tajam pada tepinya. Membuatnya ideal untuk memotong material seperti kayu, logam lunak, dan plastik. Umumnya digunakan pada proyek-proyek yang tidak terlalu berat. Gigi gergaji terbuat dari perpaduan logam yang memberikan ketahanan alat yang baik. Bagian tengah gergaji terdapat lubang untuk memasukkan arbor atau mandrel, yang menghubungkan gergaji lubang dengan mesin bor.
2. Gergaji Lubang Karbida
Gergaji ini dilengkapi dengan mata gergaji yang dilapisi karbida. Lapisan tersebut memberikan kekuatan serta ketahanan (tidak mudah aus) yang lebih baik. Alat ini dirancang untuk material keras seperti keramik, batu alam, dan beton. Keunggulan alat ini adalah kemampuannya melakukan pemotongan presisi pada material dengan tingkat kekerasan tinggi tanpa merusaknya.
3. Gergaji Lubang Berlian
Mata gergaji pada alat ini dilapisi dengan partikel berlian sintetis yang membuatnya mampu memotong material yang sangat keras namun dengan hasil yang presisi. Alat ini merupakan pilihan utama untuk pengeboran kaca, porselen, dan stainless steel. Kelebihannya adalah durabilitas dan presisi yang sangat baik.
4. Bor Inti Beton
Bor inti memiliki mata bor khusus . Dirancang untuk menembus beton serta struktur keras lainnya. Bor ini biasanya memiliki diameter yang bervariasi dan kedalaman yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan proyek.
1. Jenis Material yang Dikerjakan
Untuk material yang lebih lunak seperti kayu atau plastik, gergaji lubang bimetal adalah pilihan yang tepat. Alat ini memiliki kekerasan dan struktur gigi yang cocok untuk material tersebut. Untuk material yang lebih keras seperti beton atau keramik, diperlukan alat dengan mata gergaji yang lebih kuat seperti gergaji lubang karbida atau berlian.
2. Ukuran dan Kedalaman Lubang
Tentukan terlebih dahulu ukuran serta kedalaman lubang yang diperlukan. Gergaji lubang tersedia dalam berbagai diameter mulai dari beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter. Penggunaan alat yang cocok dengan ukuran kebutuhan akan menghindari kerusakan pada material sekaligus menghemat waktu pengerjaan.
3. Jenis Alat yang Digunakan
Jenis bor yang digunakan juga mempengaruhi pilihan alat. Beberapa gergaji lubang tidak bisa dipasangkan dengan bor tangan biasa dan memerlukan rig bor khusus.
4. Frekuensi dan Intensitas Penggunaan
Jika alat akan digunakan dalam jangka waktu panjang dan frekuensi tinggi, maka disarankan memilih alat berkualitas tinggi seperti gergaji berlian atau karbida. Sehingga dapat memastikan daya tahan alat lebih lama dan mengurangi kebutuhan penggantian peralatan yang sering.
1. Presisi Tinggi
Gergaji lubang dan bor inti menawarkan hasil dengan tingkat presisi yang tinggi, ideal untuk kebutuhan industri yang mengharuskan ketelitian.
2. Efisiensi Waktu dan Energi
Alat-alat ini meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan dibandingkan metode konvensional.
3. Kemampuan Multi-Material
Dengan alat yang tepat, pekerjaan dapat dilakukan pada berbagai jenis material seperti kayu, logam, beton, dan keramik.
1. Pembersihan Rutin
Bersihkan alat setiap selesai digunakan untuk menghindari penumpukan material pada gigi atau segmen bor. Pembersihan rutin memastikan alat tetap tajam dan efektif.
2. Pemeriksaan Kualitas Mata Bor
Secara berkala, periksa kondisi gigi atau segmen bor untuk memastikan tidak ada yang aus atau rusak. Ini penting untuk mempertahankan performa alat.
3. Penyimpanan yang Tepat
Simpan alat di tempat yang kering dan aman dari benturan atau kerusakan fisik. Penyimpanan yang baik memperpanjang usia pakai alat dan menjaga kondisinya tetap prima.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/gkP107174596-1.jpg)
/c2P107168434-1.jpg)
/irP107174675-2.jpg)
/hrP107174639-1.jpg)