Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Bahan seperti High-Speed Steel (HSS) dan tungsten carbide umumnya digunakan pada produk dies. Kedua bahan ini menawarkan ketangguhan luar biasa serta mampu mempertahankan ketajaman dalam jangka waktu lama.
Sertifikasi yang umum diperlukan meliputi ISO 9001 untuk manajemen mutu dan ISO 14001 untuk manajemen lingkungan. Produk bersertifikat ISO memastikan kualitas yang konsisten dan ramah lingkungan.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
SKC Adjustable Round Split Dies Senai 1/2x12inch 1pc | - Size (inch): 1/2 | 70,000 |
CP Pipe Manual Dies 2inch 1/2-3/4inch 1pc | - Size (inch): 2 - Drat Type: NPT - Material: Carbon Steel |
219,000 |
KRISBOW Mata Senai Hss Bspt Ct 1/2 - 3/4inch 1pc | - Size (inch): 1/2 - 3/4 | 1,299,000 |
Volkel Round Die 24621 UNEF 1/2x28 1pc | - Size: 1/2 x 28 - Type Of Thread: UNEF - Material: High-Speed Steel |
1,599,000 |
Fort Mata Punch untuk CH-70 1/2inch(13.8mm) 1pc | - Size (mm): 13.8 | 309,000 |
NUI Round Dies ISO Metric Coarse Threads 1380500500 M05.0x0.80mm 1pc | - Coating: None - Dimension d (mm): 5 - Material: High-Speed Steel |
1,399,000 |
TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric Thread THTDCSET 1set(21pcs) | - Purpose of Use: Thread Cutting - Set Contents: 21 pieces |
9,999,000 |
TOTEM Round Dies OD 1-1/2' UNF 1/4x28 1pc | - Diameter (inch): 1-1/2 - Country of Manufacture: Japan - Thread Form (°): 60° |
75,000 |
JCK Snai Drat Kiri 4x0,7 1pc | - Size (mm): 4 x 0.7 | 149,000 |
BluePoint Hex Die GA541-1024 10-24 1pc | - Thread Size: 10-24 | 169,000 |
1. Blanking Dies
Jenis ini berfungsi untuk memotong bagian material dari lembaran logam sehingga mendapatkan bentuk dasar suatu komponen. Proses blanking ini sering digunakan dalam industri otomotif untuk memproduksi bagian tubuh kendaraan.
2. Piercing Dies
Jenis ini bertujuan untuk membuat lubang pada material. Lubang ini dapat berbentuk bulat, persegi, maupun bentuk khusus lainnya, penting dalam pembuatan komponen seperti rangka elektronik.
3. Forming Dies
Jenis ini berfungsi untuk membentuk atau membengkokkan material menjadi bentuk akhir yang diinginkan tanpa memotongnya. Metode ini sangat efektif untuk pembuatan produk-produk yang memerlukan bentuk tiga dimensi kompleks.
4. Drawing Dies
Digunakan untuk menarik lembaran logam menjadi bentuk tiga dimensi yang lebih dalam, seperti membuat tabung atau cangkir. Kemampuan drawing dies untuk merubah ketebalan material sering dimanfaatkan dalam industri kemasan.
5. Trimming Dies
Jenis ini memiliki fungsi untuk membuang bagian-bagian berlebih dari komponen setelah proses pembentukan atau pencetakan. Ini memastikan bahwa setiap produk memiliki dimensi yang akurat dan bebas dari material berlebih yang dapat mengganggu fungsionalitasnya.
6. Bending Dies
Digunakan untuk membengkokkan material pada sudut tertentu. Proses ini memungkinkan pembuatan komponen dengan sudut presisi tinggi, dan umumnya digunakan dalam pembuatan struktur rangka, bingkai, dan komponen mesin.
1. Material yang Dipotong
Misalnya, untuk memotong material logam seperti baja karbon tinggi, maka diperlukan dies yang memiliki kekuatan dan ketahanan aus yang lebih tinggi. Kesalahan dalam memilih dies berdasarkan material bisa berakibat fatal, mulai dari kerusakan dies hingga produk akhir yang cacat.
2. Ketebalan Material
Material yang lebih tebal memerlukan dies yang lebih kuat dan sistem penekanan yang lebih besar. Misalnya, dalam industri otomotif, pemotongan pelat baja tebal untuk sasis memerlukan blanking dies dengan kapasitas tinggi.
Akurasi dan Toleransi
Akurasi dan toleransi merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan. Untuk komponen dengan spesifikasi detail dan presisi tinggi, dies dengan presisi mikrometrik sangat diperlukan guna memastikan bahwa setiap produk akhir sesuai standar kualitas yang diinginkan.
Volume Produksi
Untuk produksi massal, dies yang dipilih harus mampu menangani volume tinggi dengan tingkat keausan yang rendah. Menggunakan dies yang tidak sesuai bisa memperlambat produksi dan meningkatkan biaya perawatan serta penggantian alat.
1. Penggunaan Mesin Press dengan Kapasitas yang Sesuai
Kesalahan dalam menggunakan mesin press yang kurang kuat dapat mengakibatkan kerusakan pada dies dan material yang diproses. Penggunaan yang tepat akan memaksimalkan umur dies dan memastikan hasil produksi optimal.
2. Pelumasan
Pelumasan yang baik sebelum dan selama penggunaan, mengurangi gesekan dan panas yang dapat menyebabkan kerusakan pada dies. Menggunakan pelumas yang tepat juga akan memfasilitasi proses pemotongan dan pembentukan.
3. Pemeriksaan Berkala
Hal ini diperlukan untuk menjaga kualitas dan daya tahan dies. Deteksi dini terhadap keretakan atau keausan material die dapat mencegah lebih banyak kerusakan yang mungkin terjadi selama proses produksi. Pemeriksaan ini juga harus mencakup evaluasi kondisi punch dan die block.
4. Penyimpanan yang Benar
Dies harus disimpan di tempat yang kering dan bersih untuk menghindari korosi dan kerusakan. Penyimpanan yang baik juga memerlukan pengaturan suhu yang tepat untuk mencegah pengaruh termal yang dapat merusak material dies.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami