Volkel Round Die (Mata Senai) 24621 UNEF 1/2x28 1pc

#Nomor SKU S036125401
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 24621
Unit 1pc
Material HSS
Standard DIN 223 (DIN EN 22568)
Outer Diameter (mm) 38.0
Rec. Bolt Diameter (mm) 12.60
Height (mm) 10
Form Solid Version (Form B)
Tolerance 2A
Size UNEF 1/2x28
Thread Standard ANSI B1.1
Type Of Thread Unified Extra Fine Thread
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2023
Terakhir Diperbaharui 24 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use
- non abrasive material up to 800N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan