Untuk usaha kecil, hand sealer adalah pilihan yang terbaik. Alat ini mudah digunakan dan tidak memerlukan budget besar. Hand sealer ideal untuk segel plastik, kemasan makanan ringan, serta produk kecil lainnya. Ketersediaannya di monotaRO Indonesia memberikan keuntungan tambahan dengan diskon hingga 10% bagi pembelian pertama.
Pertimbangkan tipe produk yang akan disegel dan kapasitas produksi harian. Vacuum sealer cocok untuk makanan yang membutuhkan penjagaan kesegaran lebih lama, seperti daging, sayuran, dan makanan beku. Keunggulan monotaRO Indonesia dengan promo kategori memberikan tambahan efisiensi biaya belanja.
Perawatan yang bisa dilakukan untuk menjaga alat segel kemasan supaya awet salah satunya adalah membersihkan bagian-bagian yang terkena bahan kemasan setelah setiap penggunaan, memeriksa dan mengatur suhu pemanas sesuai dengan jenis kemasan. Perawatan yang baik akan menjaga kualitas segel dan memperpanjang umur alat sealer.
Dalam industri pengemasan, alat segel kemasan seperti vacuum sealer, band sealer, foot sealer, hand sealer, dan heavy duty sealer memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan menjaga kualitas produk. Masing-masing alat ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Sehingga pemilihan alat yang tepat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam proses pengemasan.
| Product Name | Specification |
| KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik KW20-1072 300mm 1unit | Unit Dimensions (mm) 430x85x160 |
| Hualian Sealer Machine FR-900 1unit | Printing Type Steel Wheel Printing; Dimensions (cm) 85x42x36 |
| WIRAPAX Continuous Sealer FRB-770I 1unit | Printing Type Steel wheel for embossing printing |
| HEAVYPACK Continuous Band Sealer FR-800PH 1pc | Printing Type Steel wheel printing; Voltage (V) 110/220 |
| POWERPACK Plastic Film Sealer PCS-300A 1unit | Power (W) 450 |
| Sojipack Horizontal Sealer FR 900 1unit | Power (W) 600; Voltage (V) 220 |
| GOMESIN Continuous Bag Sealing Machine FR-880 0-19m/min 1unit | Type Horizontal Band Sealer; Conveyor Capacity (kg) 5 |
| XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer) Xander 20cm 1pc | Voltage (V/Hz) 230/50 |
| Wipro Mesin Plastik Sealer PFS-200 20cm 310W 1pc | Supplier Order Code 41-4200- |
| Kenmaster Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer) KM-300 30cm 1pc | Voltage 230V/50Hz |
1. Vacuum Sealer
Alat ini dirancang untuk mengeluarkan udara dari dalam kemasan sebelum disegel. Biasanya dilengkapi dengan mesin yang kuat untuk menciptakan vakum dan segel yang ketat. Proses ini mengurangi oksidasi dan memperpanjang umur simpan produk.
Dalam industri makanan, vacuum sealer sangat populer karena mampu menjaga kesegaran produk. Selain itu, bahan kimia dan material medis juga sering kali dikemas dengan vacuum sealer untuk mencegah oksidasi dan kontaminasi.
Vacuum sealer terbuat dari stainless steel. Alat ini memiliki panel kontrol yang memudahkan pengaturan tingkat vakum dan suhu segel sesuai kebutuhan.
2. Band Sealer
Mesin ini menggunakan pita pemanas untuk menyegel kemasan plastik secara terus menerus (kontinu). Memiliki konveyor otomatis yang memindahkan kemasan melalui area pemanasan, sehingga mempercepat proses pengemasan.
Jenis ini sangat cocok untuk pabrik pengemasan massal yang membutuhkan kecepatan tinggi dengan konsistensi yang baik. Contohnya seperti produksi makanan ringan, cairan, farmasi, dan kosmetik.
Band sealer memiliki ukuran yang lebih besar dari pada hand sealer. Alat ini dilengkapi dengan konveyor berjalan dan kontrol suhu yang bisa disesuaikan untuk berbagai jenis material kemasan.
3. Foot Sealer
Alat ini dioperasikan dengan cara diinjak menggunakan kaki. Hal tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi operator karena kedua tangan bebas mengatur kemasan.
Foot sealer ideal untuk pengemasan produk dalam jumlah kecil hingga menengah. Terutama untuk kantong plastik dengan ketebalan tertentu seperti kantong aluminium foil yang sering digunakan pada produk makanan dan kesehatan.
Alat ini terbuat dari logam tahan karat dan dilengkapi dengan pedal di bagian bawah. Memiliki panjang rahang yang bervariasi, memungkinkan penyegelan berbagai ukuran kemasan.
4. Hand Sealer
Alat ini dioperasikan secara manual dengan tangan untuk menekan segel pada kemasan. Menyediakan solusi cepat dan sederhana untuk penyegelan kemasan plastik.
Hand sealer lebih sesuai untuk pekerjaan pengemasan ringan, seperti mengemas produk dalam jumlah kecil, pengujian laboratorium, atau pengemasan sampel produk.
Hand sealer tersedia dalam berbagai ukuran dari kecil hingga menengah dengan rahang pemanas di bagian ujung. Alat ini mudah dibawa dan digunakan di berbagai lokasi.
5. Heavy Duty Sealer
Alat ini dirancang untuk penggunaan industri yang berat. Alat ini mampu menyegel kantong dengan ketebalan lebih tinggi dibanding sealer pada umumnya. Memiliki mekanisme pemanas yang kuat untuk memastikan segel yang kuat dan tahan bocor.
Heavy duty sealer sangat cocok untuk industri yang membutuhkan pengemasan bahan besar dan berat, seperti; bahan mentah, bahan bangunan, dan produk pertanian.
1. Jenis Produk yang Dikemas
2. Kapasitas Produksi
3. Jenis Material Kemasan
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/6aP107101226-1.jpg)
/dgP107095484-1.jpg)

/ekP107081524-1.jpg)
/hzP107083647-1.jpg)

/fkP107104560-1.jpg)

/4mP107087166-1.jpg)



/f2P107104542-1.jpg)

/hbP107096623-1.jpg)