Sojipack Horizontal Sealer FR 900 1unit

#Nomor SKU S042775287
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FR 900
Unit 1unit
Power (W) 600
Voltage (V) 220
Seal Width (mm) 6-14
Temperature (°C) 0-300
Dimensions (mm) 950x420x550 (Adjustable)
Conveyor Colour Blue
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 30 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
With one box code character
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan