Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Ada berbagai jenis masker gas untuk keperluan industri, tergantung pada kebutuhan spesifik seperti tingkat perlindungan atau jenis kontaminan. Misalnya, 3M Gas Mask Facepiece 6500QL Series sangat cocok untuk perlindungan dari gas dan partikel. Produk ini menggunakan material silicon sehingga nyaman digunakan pada waktu yang lama.
Agar masker gas tetap berfungsi optimal, perawatan dan pemeliharaan sangat penting. Sebaiknya membersihkan masker secara rutin untuk menghilangkan kotoran dan debu. Produk seperti Shigematsu Works Gas Mask GM70D memiliki fitur yang memudahkan dalam proses pembersihan. Masker ini cukup ringan dengan berat 180g dan memiliki kualitas bahan yang mudah dibersihkan.
Masker gas (respirator) adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari kontaminasi udara yang berbahaya. Produk ini sering digunakan dalam industri seperti manufaktur, konstruksi, kimia, dan pertambangan untuk melindungi pekerja dari gas beracun, debu, asap, dan partikel-partikel lainnya yang bisa membahayakan kesehatan.
| Product Name | Weight | Price |
| 3M Gas Mask Facepiece 6500QL Series 6500QLL CL2-3 1pc | 150g | IDR 999,000 |
| SANKO Gas Mask GH716M M 1pc | 120g | IDR 799,000 |
| Shigematsu Works Gas Mask GM76-s(M/E) C33 1pc | 140g | IDR 679,000 |
| Draeger X-plore 7500 6738815 X-plore7500 1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D 1pc | 1060g | IDR 499,000 |
| AS ONE Gas Mask GH716S S 1pc | 110g | IDR 799,000 |
| 3M Dust-Proof Gas Mask 6500QL/2091-RL3L L 1pc | 170g | IDR 1,499,000 |
| Shigematsu Works Gas Mask GM77S(M/E) 1pc | 130g | IDR 729,000 |
| SANKO Gas Mask IIG307 1pc | 410g | IDR 5,399,000 |
| Draeger X-plore 7500 6738803 X-plore7500 940 A2B2E2K1 P2 R D 1pc | 1060g | IDR 449,000 |
| Shigematsu Works Gas Mask GM70D 1pc | 180g | IDR 1,999,000 |
Ada beberapa jenis masker gas yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik pengguna:
Masker N95: Menyaring 95% partikel berukuran 0,3 mikron, efektif untuk polusi udara dan partikel-partikel kecil.
Masker P100: Menyaring 99.97% partikel, digunakan untuk perlindungan ekstra terhadap partikel ultrafine.
Masker Setengah Wajah (Half Facepiece Respirators): Menutupi hidung dan mulut, dipakai dengan filter atau kanister.
Masker Wajah Penuh (Full Facepiece Respirators): Menutupi seluruh wajah, memberikan perlindungan tambahan untuk mata serta pernapasan.
Menyediakan sumber udara independen, digunakan dalam lingkungan yang sangat berbahaya dengan tingkat oksigen rendah.
Jenis Kontaminan:
Tingkat Konsentrasi Kontaminan:
Kenyamanan dan Kesesuaian:
Standar Keamanan:
Masker gas umumnya dibuat dari bahan seperti silikon atau elastomer untuk memberikan segel yang aman di sekitar wajah. Berikut adalah beberapa komponen utama masker gas:
Material: Biasanya terbuat dari silikon atau karet untuk memastikan kesesuaian dengan bentuk wajah.
Visor: Jika masker adalah tipe wajah penuh, visor transparan menyediakan visibilitas luas.
Filter Partikel: Dipasang untuk menyaring debu dan partikel udara.
Kanister Kimia: Mengandung media penyerap untuk menghilangkan gas dan uap beracun.
Elastis dan dapat disesuaikan untuk memastikan masker tetap pada tempatnya.
Memungkinkan aliran udara masuk dan keluar tanpa menurunkan efektivitas penyaringan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Fujimori%20Sangyo%20Flexible%20Duct%20Hose/17P105432043-1.jpg)