SANKO Gas Mask IIG307 1pc
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IIG307 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | iPepiece / PC (polycarbonate) |
| Mass (g) | 291 |
| Pass National Official Approval | No. TN 104 |
| Intake Resistance (Pa) | 23 Pa |
| Exhaust Resistance (Pa) | 54 Pa |
| Package Size (mm) | 210x180x110 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Made from extremely weather-resistant synthetic rubber with single eyepiece covering the entire surface, it provides excellent breathing and eye protection. 3-point tightening straps make it easy to put on and take off.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan