3M Gas Mask Facepiece 6500QL Series 6500QLL CL2-3 1pc

#Nomor SKU S035898498
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6500QLL CL2-3
Unit 1pc
Exhaust Resistance (Mean Observed Value) (Pa) 80 or Less
Intake Resistance (Mean Observed Value) (Pa) 50 or Less
Material (face contact part) Silicon
National Official Approval Pass TN 434
Size L
Package Size (mm) 240x210x90
Color Gray
Exhaust Resistance Average Actual (Pa) 40
Inspiratory Resistance Average Actual (Pa) 15
Kinds Direct connection type small size
Type gas mask
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan