AS ONE Gas Mask GH716S S 1pc

#Nomor SKU S035898511
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GH716S
Unit 1pc
Material hedron/Elastomer
National Official Approval Pass TN No. 419
Mass (g) 95
Intake Resistance (Pa) 13 Pa
Exhaust Resistance (Pa) 32 Pa
Actuation and Tightness of the Exhaust Valve (s) not less than 30
Carbon Dioxide Increased 0.50%
Size S
Package Size (mm) 175x240x90
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan