Sarung tangan tahan minyak adalah alat pelindung diri yang dirancang untuk melindungi tangan dari paparan minyak, pelumas, dan bahan kimia. Biasanya digunakan di industri seperti otomotif, perminyakan, dan manufaktur untuk memastikan tangan tetap aman dari bahan berbahaya.
Ketahanan minyak sangat penting untuk mencegah bahan kimia berbahaya masuk ke kulit dan menyebabkan iritasi atau bahaya kesehatan lainnya. Sarung tangan tahan minyak menjaga tangan tetap aman dan bersih selama bekerja dengan minyak atau bahan kimia.
Ukuran sarung tangan biasanya ditentukan berdasarkan keliling tangan dan panjang jari. Penting untuk mengukur dengan akurat agar sarung tangan sesuai dengan tangan untuk kenyamanan dan efektivitas maksimal. Saat membeli online, pastikan periksa tabel ukuran yang disediakan oleh penjual.
Sarung tangan UVEX ini memiliki kombinasi material cotton dan aramid knit yang memberikan ketahanan terhadap panas dan minyak. Ukurannya 9, memastikan perlindungan ideal dan kenyamanan selama pemakaian di lingkungan kerja yang keras.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| CIG Sarung Tangan Nitril (Sarung Tangan Nitrile) CIG6215 13inch 1pair | Material Rubber; Berat (Kg) 0.1 | 37,000 |
| ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176 1pair | Size 9 | 27,000 |
| SHOWA NBR Gloves NHEXCMP Pink M 1pair | Thickness Approx 0.4mm; Back Materials Rayon (bristle); Front Materials Nitrile Rubber (NBR) | 70,000 |
| SHOWA PVC Gloves NO415 Brown LL 1pair | Thickness Approx 1.8mm; Front Materials Polyvinyl Chloride; Back Materials Polyester, Cotton | 80,000 |
| Binistar PVC Thin Gloves (Oil Resistant) 781M White M 1pair | Materials Polyvinyl Chloride (PVC); Thickness (mm) 0.27 | 20,000 |
| Towa Corporartion Nitorile Gloves 502S Gray S 1pair | Materials Nitrile Rubber, Knitting Fabric (cotton 100%); Thickness Approx 1.5mm | 95,000 |
| TRUSCO Sarung Tangan Nitril TWNGL Blue L 1pair | Front Materials Nitrile Rubber (NBR); Back Materials 100% Cotton | 139,000 |
| SHOWA Nitrile Long Sleeve Gloves NO774LL Blue LL 1pair | Front Materials Nitrile Rubber (NBR); Back Materials Polyester, Cotton; Thickness Approx 1.0mm | 299,000 |
| CIG Gloves Petrogard CIG6254 13inch 1pair | Material: Jersey Lining, Ukuran: 13inch | 49,000 |
| SHOWA Glove Multi Purpose 370 M 1pair | Material: Nylon/Nitrile, Panjang: 220-260 mm, Ukuran: M | 97,000 |
Sarung tangan tahan minyak merupakan peralatan keselamatan kerja yang berfungsi untuk pekerjaan yang berhubungan langsung dengan minyak atau bahan kimia lainnya. Sarung tangan ini memiliki permukaan bertekstur untuk meningkatkan cengkraman pada permukaan licin yang berminyak.
1. Sarung Tangan Nitrile
Jenis ini merupakan bahan sintetis yang unggul dalam ketahanan terhadap bahan kimia berbahaya, termasuk minyak. Sarung tangan ini memiliki daya tahan tinggi terhadap tusukan, gesekan, dan tidak mengandung lateks. Membuatnya aman untuk pengguna dengan alergi lateks. Sarung tangan nitrile umumnya digunakan pada berbagai sektor industri seperti servis otomotif hingga laboratorium.
2. Sarung Tangan PVC (Polyvinyl Chloride)
Jenis ini dikenal karena ketahanannya terhadap minyak dan beberapa bahan kimia. Sarung tangan PVC sering kali dilapisi untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan lebih. Sarung tangan ini banyak digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi, sarung tangan ini menawarkan keseimbangan yang baik antara perlindungan dan kenyamanan.
3. Sarung Tangan Neoprene
Jenis ini mampu memberikan perlindungan superior terhadap berbagai bahan kimia dan minyak. Sarung tangan ini relatif lebih tebal dibandingkan sarung tangan jenis lain. Sarung tangan ini sering dipakai dalam pekerjaan berat yang memerlukan tingkat perlindungan tinggi, seperti di industri kimia dan farmasi.
4. Sarung Tangan Butyl
Terbuat dari bahan sintetis yang menawarkan perlindungan maksimal terhadap minyak dan bahan kimia yang bersifat korosif. Sarung tangan ini ketebalannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan perlindungan, sering digunakan dalam aplikasi laboratorium yang melibatkan bahan kimia berbahaya berintensitas tinggi.
Pemilihan sarung tangan tahan minyak harus berdasarkan kebutuhan spesifik pengguna dan lingkungan kerja:
1. Jenis Cairan yang Akan Dikendalikan: Pilih sarung tangan yang dirancang khusus untuk menangani jenis minyak atau bahan kimia tertentu. Misalnya, sarung tangan nitrile yang baik untuk aplikasi umum dan sarung tangan butyl untuk lingkungan yang memerlukan perlindungan terhadap bahan yang sangat korosif.
2. Durasi Penggunaan: Jika sarung tangan akan dipakai untuk waktu yang lama, kenyamanan menjadi faktor penting. Misalnya, sarung tangan PVC yang dilapisi lebih fleksibel dan nyaman untuk penggunaan jangka panjang.
3. Suhu Lingkungan: Pertimbangkan sarung tangan yang mampu mempertahankan integritasnya dalam kondisi suhu ekstrem, baik panas maupun dingin. Untuk lingkungan panas, pilih sarung tangan yang memiliki lapisan pelindung khusus.
4. Ketahanan Terhadap Tusukan dan Abrasi: Lingkungan kerja dengan risiko tinggi terhadap tusukan dan abrasi memerlukan sarung tangan dengan daya tahan kuat seperti nitrile atau neoprene.
1. Pemeriksaan Rutin: Sebelum menggunakan sarung tangan disarankan untuk selalu periksa apakah terdapat kerusakan atau kebocoran. Gantilah sarung tangan yang menunjukkan tanda-tanda aus atau rusak untuk menjaga keselamatan penggunanya.
2. Penyimpanan yang Benar: Simpan sarung tangan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung serta paparan bahan kimia yang dapat merusak material.
3. Pembersihan: Setelah digunakan, bersihkan sarung tangan sesuai petunjuk produsen. Ini penting untuk menjaga elastisitas dan ketahanan material. Penggunaan bahan pembersih yang sesuai akan meningkatkan masa pakai sarung tangan.
4. Penggantian Berkala: Meski sarung tangan dirancang tahan lama, gantilah sesuai dengan panduan penggunaan atau ketika sudah terlihat tidak layak pakai untuk memastikan keamanan selalu terjaga.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Lain%20-%20lain/UVEX%20Mechanical%20Risks%20Heat%20Protection%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/P103153027-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Lain%20-%20lain/UVEX%20Mechanical%20Risks%20Heat%20Protection%20Gloves%20Oil%20%26%20Grease%20Resistant%20(Sarung%20Tangan)/P103153036-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Lain%20-%20lain/UVEX%20Mechanical%20Risks%20Leather%20Welding%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/P103153045-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Lain%20-%20lain/UVEX%20Rubiflex%20NBR%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/P101508061-1.jpg)