SHOWA PVC Gloves (Sarung Tangan) NO415 Brown LL 1pair

#Nomor SKU S007990775
Wishlist
Rp84.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NO415
Unit 1pair
Color Brown
Size LL
Total Length 28.0cm
Around the Palm 25.5cm
Middle Finger Length 8.5cm
Thickness Approx 1.8mm
Front Materials Polyvinyl Chloride
Back Material Polyester, Cotton
M Code 37092343
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hard type gloves that are excellent in wear resistance and oil resistance. With the highly effective slip prevention, they are applicable for any hard works.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan