TRUSCO Drilling Machine Table Type (Mesin Bor Duduk) DPN13B-1 1pc

#Nomor SKU S045667336
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DPN13B-1
Unit 1pc
Drilling Capacity, to Steel (mm) 13
Height (mm) 980
Output Power (W) 340(50Hz)/210(60Hz)
Power Cable (m) 1.85
Power Input (V) Single phase 100
Rotation Speed (rpm) (50 / 60Hz) 245 to 2630/290 to 3150 (12 speeds)
Table Diameter (mm) 345
Width (mm) 270
Machine Spindle Taper JTNo.6
M Code 31252167
Berat (Kg) 70.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan