Brother Printer Laser LED Multifunction Compact Color DCP-L3560CDW 1unit

#Nomor SKU S042905158
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCP-L3560CDW
Unit 1unit
Print Type Colour
Functions Print, Copy, Scan
Display Colour Touchscreen LCD
Display Size (mm) 88
Memory (Mb) 512
Dimension (WxDxH) (mm) 410x444x401
Print Resolution (dpi) up to 600x600, 2400x600
Copy Resolutin (dpi) up to 600x600
Scan Resolutin (dpi) Up to 19200x19200 (interpolated) (Windows Only), Up to 1200x1200 (Scanner Glass), Up to 600x600 (ADF)
Power Source (V AC) 220-240
Berat (Kg) 20.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 July 2024
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan