FLEXICON Galvanized Steel PVC Coated Liquid Tight Conduit LTP20B-25M Black 20mm 1roll(25m)

#Nomor SKU S035764595
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LTP20B-25M
Unit 1roll(25m)
Color Black
Nominal Size (mm) 20
Outside Diameter (mm) 21
Inside Diameter (mm) 16
Bend (°) 65
Compression Strength (N) 400
Temperature Range (°C) -20 to 105
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2023
Terakhir Diperbaharui 19 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Galvanised steel, helically wound, flexible conduit with smooth oil resistant and high temperature PVC cover. High mechanical strength combined with extremely high IP rating (IP68 and IP69) suitable for external applications where fire performance is not a consideration.
Peringatan
'- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
'- Oil resistant and self extinguishing.
- High mechanical strength
- IP rating: IP66 + IP67 + IP68 (5 bar) + IP69
- Smooth, wipe clean outer cover
- Cover does not wrinkle when bent
- Good flexibility
- Lloyd’s Register Type Approval
- Resistant to oils and greases
- Vibration and shock tested to EN61373 Cat 2
- Black, Grey and Orange are UV resistant and suitable for external use.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan