West Lake Mesin Bor & Milling ZX-7016 1unit

#Nomor SKU S025827323
Wishlist
Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZX-7016
Unit 1unit
Maximum Drilling Capacity (mm) 16
Max. Face of Vertical Milling (mm) 40
Diameter of Vertical Milling (mm) 10
Spindle Travel (mm) 80
Distance Spindle Axis to Column Generating Line (mm) 182
Max. Distance Spindle Nose to Table 360
Spindle Tapper MT2
Spindle Speeds Range (rpm) 320-330
Spindle Speeds Series 12
Dimensions Worktable Surface (mm) 450x152
Table Travel (mm) 230x120
Overall Height (mm) 900
Power Motor (W) 550
Voltage (V) 220
Packing Dimensions (cm) 65x58x77
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 100.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 February 2021
Terakhir Diperbaharui 01 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Karakteristik.
- Spindle otomatis, mikro dan proses input manual.
- Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik.
- Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh.

Aksesoris Standar.
- Drill chuck.
- Taper sleeve (hanya MT3 spindle).
- Arbor (hanya taper hole spindle).
- Drift (hanya traper hole spindle).
- Wrench.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan