Jembo Power Cable Thermoplastic NYM Series For Building (Kabel Listrik) White 2x1.5mm2 1roll(50m)

#Nomor SKU S003634608
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYM
Unit 1roll(50m)
Core x Size (mm²) 2x1.5
Length (m) 50
Color White
Nominal Cross Section Area (mm²) 1.5
Number of Cores 2
SNI License Yes
SNI Number 006.001.002.037.24
Berat (Kg) 5.7
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2017
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Symbol : NYM





- Copper Low Voltage Cable





- Construction:


1. Annealed Copper Conductor


2. Extruded PVC Insulated


3. Extruded PVC Outer Sheathed





- Rated Voltage : 300/500 Volt





- Specification:


SPLN 42-2 : 1992


SNI 04-6629.4
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk