TEKIRO Screwdriver TPR Extra Long (Obeng)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Dimension 2 (mm)400
Blade MaterialChrome Vanadium
Handle MaterialRubber TPR
Shank Length (mm)400
Tip FinishSatin Chrome Plating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro TPR Extra Long Dengan Ukuran (-)5.5x400MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.

Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.
Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.
Material : Chrome Vanadium
Feature
- SVCM material steel blade is better than CR-V hardness & torsion - Rubber TPR avoid slip, anti skid and resistance to chemical, oil and most solvent - Blade mode or special high quality SVCM steel, through hardened and satin chrome - Blade tip to ensure a perfect fit in every screw head

Ulasan Produk