3 Pilihan Timah Solder Terbaik

Bandingkan diameter, komposisi, dan harga Timah Solder pilihan dari monotaro.id untuk kebutuhan presisi hingga industrial.

 

Produk Timah Solder

Products
SKU S037728656 S035242109 S018041712
Diameter (mm) 0.5 0.2 1.0
Komposisi / Material Rosin Core Flux 2.0% Sn 60% / Pb 40% Standard Solder Alloy
Berat / Kemasan Gulungan Standar Packaging 5.5x5.5x3 cm 100g
Fitur Utama
  • Mengandung Flux 2.0% (Rosin Core)
  • Titik leleh rendah
  • Hasil solder mengkilap
  • Diameter sangat kecil (Ultra-fine)
  • Komposisi Eutectic (60/40)
  • Ideal untuk Micro-soldering
  • Heavy duty diameter
  • Isi kemasan banyak (100g)
  • Daya rekat kuat
Deskripsi Singkat Timah solder ekonomis dengan rosin core untuk kemudahan penggunaan tanpa flux tambahan. Cocok untuk PCB umum. Spesialis perbaikan IC BGA dan komponen smartphone. Diameter 0.2mm memastikan presisi tinggi. Solusi maintenance elektrikal dan perkabelan. Diameter besar untuk pengisian area solder yang luas dengan cepat.

Mengapa Memilih Timah Solder yang Tepat?

Timah Solder adalah material vital dalam industri elektronik dan kelistrikan yang berfungsi sebagai "lem konduktif" untuk menyambungkan dua logam (biasanya kaki komponen dan jalur PCB). Memilih jenis timah yang salah (terutama diameter dan komposisinya) dapat berakibat fatal seperti cold joint (sambungan retak), kerusakan komponen akibat panas berlebih, atau korsleting (short circuit) pada sirkuit yang padat.

Dalam konteks B2B seperti manufaktur elektronik atau bengkel servis, efisiensi kerja sangat bergantung pada diameter timah. Timah yang terlalu besar akan sulit digunakan pada papan sirkuit modern yang kecil, sedangkan timah yang terlalu kecil akan memboroskan waktu saat menyolder kabel daya yang tebal.

Merek Timah Solder Terbaik

  • EZREN: Brand yang menawarkan solusi cost-effective untuk kebutuhan bengkel elektronik umum. Produk mereka dikenal memiliki integritas flux core yang baik, memudahkan penyolderan tanpa perlu pasta tambahan, sangat cocok untuk perbaikan rutin yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan.
  • CELLKIT: Pemimpin pasar dalam peralatan servis mobile device dan mikro-elektronik. Timah solder CELLKIT diformulasikan khusus untuk presisi tinggi. Mereka adalah pilihan utama teknisi smartphone atau laptop yang menangani komponen BGA dan SMD super kecil yang sensitif suhu.
  • KRISBOW: Sebagai merek industrial terpercaya di Indonesia, Krisbow menyediakan timah solder untuk aplikasi heavy duty. Produk mereka menyasar segmen maintenance gedung, otomotif, dan instalasi kelistrikan di mana kekuatan sambungan mekanis pada kabel lebih diutamakan daripada presisi mikro.

Perbandingan Produk Timah Solder

1. EZREN Timah Gulung Solder Rosin Core 0.5mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Produk ini memiliki diameter 0.5mm yang ideal untuk komponen Through-Hole (kaki panjang) standar dan komponen SMD ukuran sedang (seperti resistor 0805/1206).
  • Implikasi Teknis: Kandungan Flux 2.0% di dalam inti kawat (Rosin Core) berarti teknisi tidak perlu sering-sering mencelupkan ujung solder ke pasta flux terpisah. Ini mempercepat proses produksi manual (assembly) karena timah langsung membasahi pad dengan sempurna.

2. CELLKIT Timah Solder Gulung 0.2mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Wajib dimiliki untuk bisnis perbaikan smartphone, servis laptop, atau R&D perangkat elektronik. Dikhususkan untuk menyolder trace jumper pada PCB yang putus atau kaki IC yang sangat rapat.
  • Implikasi Teknis: Diameter 0.2mm (seperti rambut tebal) memungkinkan kontrol volume timah yang ekstrim. Anda bisa menyolder satu kaki IC tanpa menyentuh kaki di sebelahnya, mencegah solder bridge (korsleting). Komposisi Sn60/Pb40 memiliki titik leleh rendah (sekitar 183-190°C), mengurangi risiko kerusakan panas pada chip sensitif.

3. KRISBOW Kawat Timah Solder 1mm 100g

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk teknisi listrik, otomotif, dan maintenance mesin. Digunakan untuk menyambung kabel serabut, terminal konektor besar, atau komponen elektronik daya besar (trafo, relay besar).
  • Implikasi Teknis: Diameter 1.0mm memberikan asupan timah yang banyak dalam waktu singkat. Jika digunakan pada PCB mikro, ini akan berantakan (banjir timah). Namun untuk menyambung kabel AWG besar, ini sangat efisien karena transfer panas dan material lebih cepat tercapai, menghasilkan sambungan mekanis yang kokoh.

Tips Memilih Timah Solder Sesuai Aplikasi

  • Sesuaikan Diameter dengan Pad: Gunakan aturan praktis: diameter timah tidak boleh melebihi lebar pad (dudukan) komponen. 0.2mm - 0.3mm untuk SMD/HP, 0.5mm - 0.8mm untuk PCB umum, >1.0mm untuk kabel/konektor.
  • Perhatikan Kandungan Timbal (Lead): Untuk perbaikan perangkat lama atau reliabilitas maksimum, campuran Sn60/Pb40 (Leaded) lebih mudah mengalir dan tidak retak. Namun, untuk produk ekspor atau standar RoHS (ramah lingkungan), pilih Lead-Free (biasanya campuran Sn/Ag/Cu) meskipun titik lelehnya lebih tinggi.
  • Flux Core itu Penting: Pastikan memilih tipe "Rosin Core" untuk pekerjaan elektronik agar hasil solderan mengkilap dan menempel kuat. Tanpa flux core, Anda akan kesulitan membuat timah menempel (wetting).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Ventilasi: Asap penyolderan mengandung residu flux dan uap logam. Pastikan area kerja berventilasi baik atau gunakan fume extractor, terutama saat menggunakan timah berdiameter besar yang menghasilkan asap lebih banyak.
  • Penyimpanan: Simpan gulungan timah di tempat kering. Oksidasi pada permukaan kawat timah dapat membuat hasil solderan menjadi kusam dan sulit menempel.
  • Suhu Solder Station: Jangan set suhu terlalu tinggi. Untuk Sn60/Pb40, suhu 300°C - 350°C sudah cukup. Suhu berlebih akan membuat flux di dalam timah menguap terlalu cepat sebelum membersihkan permukaan pad.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa arti kode Sn 60% Pb 40%?

Ini menunjukkan komposisi paduan logam. Sn adalah Timah (Tin) sebanyak 60%, dan Pb adalah Timbal (Lead) sebanyak 40%. Rasio ini adalah standar klasik karena memiliki titik leleh yang rendah dan sifat cair yang sangat baik untuk elektronik.

Kapan harus menggunakan diameter 0.2mm?

Diameter 0.2mm mutlak diperlukan saat Anda bekerja di bawah mikroskop, seperti melakukan jumper jalur putus pada motherboard HP, mengganti soket LCD, atau memperbaiki komponen jam digital.

Apakah perlu menggunakan flux tambahan?

Jika timah sudah "Rosin Core" (seperti produk EZREN di atas), untuk penyolderan komponen baru yang bersih, flux tambahan tidak wajib. Namun, untuk perbaikan (rework) pada PCB tua yang kotor atau korosi, penambahan flux eksternal sangat disarankan untuk membantu pembersihan.

Rekomendasi Produk Solder Lainnya

Solder Station

Solder Station

Cek Sekarang
Pasta Solder

Pasta Solder

Cek Sekarang
Tip Cleaner Solder

Tip Cleaner Solder

Cek Sekarang