2 Pilihan Pipa PVC Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Pipa PVC pilihan dari monotaro.id untuk kebutuhan konstruksi dan industri.
Produk Pipa PVC
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S035566854 | S022450432 |
| Brand | Vinilon | RUCIKA |
| Ukuran (Inch) | 5/8 | 1 |
| Panjang (meter) | 4 | 4 |
| Tipe / Kelas | Standard (Conduit application) | Tipe AW (High Pressure) |
| Tekanan Kerja (kg/cm²) | - | 10 |
| Sistem Sambungan | Solvent Cement | Solvent Cement |
| Warna | Putih | Putih |
| Deskripsi | Pipa PVC putih ukuran 5/8 inch, umum digunakan untuk perlindungan kabel (conduit) atau saluran pembuangan ringan. Ekonomis dan mudah dipotong. | Pipa uPVC standar JIS kelas AW untuk saluran air bertekanan tinggi hingga 10 kg/cm². Bebas timbal, kuat, dan aman untuk air bersih. |
Daftar Isi
Mengapa Menggunakan Pipa PVC?
Pipa PVC (Polyvinyl Chloride) adalah solusi standar industri dan konstruksi untuk distribusi fluida karena sifatnya yang ringan, tahan karat, dan instalasi yang mudah. Berbeda dengan pipa besi (galvanis) yang rentan korosi atau pipa tembaga yang mahal, PVC menawarkan cost-efficiency tinggi dengan durabilitas yang dapat diandalkan untuk jangka panjang.
Dalam konteks B2B seperti manufaktur atau building maintenance, pemilihan material uPVC (Unplasticized PVC) sangat disarankan karena material ini lebih kaku, kuat, dan tahan terhadap reaksi kimia dibandingkan PVC biasa. Penggunaan pipa yang tepat (sesuai kelas tekanan) akan mencegah kebocoran sistem, downtime produksi, dan biaya perbaikan dinding/lantai yang membengkak di kemudian hari.
Merek Pipa PVC Terbaik
- Vinilon: Merek ini dikenal luas di Indonesia dengan variasi produk yang sangat fleksibel. Vinilon sering menjadi pilihan kontraktor untuk kebutuhan instalasi pelindung kabel (conduit) dan saluran air non-tekanan karena harganya yang kompetitif namun tetap memenuhi standar kualitas material yang baik (tidak mudah pecah saat ditekuk/heating).
- RUCIKA: Sebagai pemimpin pasar (sebelumnya dikenal dengan Wavin), Rucika adalah standar "gold" untuk instalasi air bersih dan air buangan. Produk Rucika Standard terkenal dengan material uPVC yang mengandung Calcium Zinc (Tanpa Timbal), menjadikannya pilihan utama untuk industri Food & Beverage, farmasi, dan hunian yang mengutamakan kesehatan dan kekuatan tekanan (pressure rating) yang presisi sesuai standar JIS.
Perbandingan Produk Pipa PVC
1. Vinilon Pipa PVC 5/8inch x 4m 1pc Pipa PVC Putih
- Rekomendasi Penggunaan:Pipa ini ideal untuk Mechanical & Electrical (M&E) Contractor sebagai pipa conduit (pelindung kabel listrik). Ukurannya pas untuk melindungi kabel NYA/NYM yang ditanam di tembok atau di atas plafon agar terhindar dari gigitan tikus dan korsleting.
- Implikasi Teknis: Karena diameternya kecil (5/8 inch), jangan gunakan pipa ini untuk saluran air yang membutuhkan debit besar karena akan cepat mampet. Keunggulannya adalah ringan dan mudah ditekuk (bending) dengan per (bending spring) untuk instalasi jalur kabel yang berbelok-belok.
- Tips: Pastikan Anda membeli fitting (klem, sock, T-dus) ukuran 5/8 inch atau 20mm, karena fitting air standar biasanya mulai dari 1/2 inch (22mm OD) yang mungkin longgar atau tidak pas.
2. RUCIKA Pipe PVC Standard Tipe AW 1inch 1pc
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk jalur distribusi air bersih bertekanan. Ukuran 1 inch sangat cocok untuk jalur utama dari pompa air menuju toren, atau dari meteran PDAM ke distribusi dalam gedung. Tipe AW didesain khusus untuk menahan tekanan pompa jet pump atau booster pump.
- Implikasi Teknis: Dengan Working Pressure hingga 10 bar, pipa ini tidak akan pecah meski pompa menyala-mati dengan tekanan tinggi (water hammer ringan). Formula Tanpa Timbal (Calcium Zinc) menjadikannya aman (food grade compliance) untuk pabrik makanan atau air minum karyawan.
- Tips: Gunakan pipa ini untuk area yang berisiko terinjak atau tertanam di bawah jalan karena dinding pipanya lebih tebal (Standard AW) dibandingkan tipe D.
Tips Memilih Pipa PVC
- Kenali Kelas Tekanan (AW vs D): Gunakan Tipe AW (garis biru biasanya, atau dinding tebal) untuk air bersih bertekanan/pompa. Gunakan Tipe D (dinding tipis) hanya untuk saluran buangan air hujan atau limbah tanpa tekanan. Salah aplikasi (misal tipe D dipakai untuk pompa) akan menyebabkan pipa pecah.
- Sesuaikan Diameter: Untuk debit air besar (main line), gunakan 1 inch atau lebih. Untuk percabangan ke keran, bisa di-reduce ke 1/2 inch atau 3/4 inch. Untuk kabel, gunakan 5/8 inch.
- Material Safety: Untuk industri F&B, pastikan memilih pipa uPVC yang bebas timbal (Lead-Free) seperti Rucika Standard untuk menghindari kontaminasi logam berat pada produk.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Penyambungan: Bersihkan ujung pipa dengan amplas kasar sebelum diberi lem (solvent cement). Lem bekerja dengan melunakkan plastik, jadi pastikan kedua permukaan basah oleh lem sebelum disatukan. Tahan selama 10-15 detik agar menyatu sempurna.
- Support/Bracket: Pasang klem penyangga setiap 1-1.5 meter untuk mencegah pipa melengkung (sagging) yang bisa menyebabkan air menggenang dan beban berlebih pada sambungan.
- Proteksi UV: Jika dipasang outdoor (terpapar matahari langsung), lapisi pipa dengan cat pelindung atau gunakan pipa khusus outdoor, karena sinar UV dapat membuat PVC menjadi getas dan mudah retak dalam jangka panjang.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa beda Pipa PVC Tipe AW dan D?
Tipe AW memiliki dinding paling tebal dan mampu menahan tekanan hingga 10 kg/cm², cocok untuk air bersih bertekanan (pompa). Tipe D memiliki dinding lebih tipis, didesain untuk tekanan maksimal 5 kg/cm², umumnya hanya untuk saluran buangan (limbah/drainase) yang mengalir secara gravitasi.
Apakah PVC Rucika aman untuk air minum?
Ya, Rucika Standard Tipe AW terbuat dari bahan uPVC yang menggunakan stabilisator Calcium Zinc (tanpa timbal), sehingga aman untuk dialiri air minum dan meminimalisir risiko korosi atau kontaminasi kimia.
Apa fungsi utama Pipa PVC 5/8 inch?
Ukuran 5/8 inch (sekitar 16-17mm) adalah standar ukuran untuk pipa conduit listrik (pelindung kabel). Jarang digunakan untuk air karena debitnya sangat kecil dan fitting airnya sulit ditemukan. Gunakan untuk instalasi listrik di dinding atau plafon.