RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) Tipe AW 1inch 1pc

#Nomor SKU S022450432
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp99.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Tipe AW
Unit 1pc
Size (inch) 1
Size (mm) 32
Length Pipe (m) 4
Working Pressure (kg/cm²) 10
Applications For Clean & Wastewater
Wall Thickness (mm) 2
Connection System Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
SNI License Yes
SNI Number 85/S/RE/II.2/2014_
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 16 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000.

Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk