3 Pilihan Kompor Portable Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kompor Portable pilihan dari monotaro.id

 

Produk Kompor Portable

Products
SKU S042261650S025794465S032536744
Model Number SN-885W1SRI-150 CC
MaterialFull StainlessStainless SteelN/A
Konsumsi Gas1672.92.1
Dimensi32.5x31x10.532.5x31x10.5330x285x88
Fitur
  • Sistem keamanan pemadaman otomatis (Inline Safety Cut Device)
  • Knob & pemantik anti karat (Peizo Electric)
  • Portable (Mudah dibawa kemana-mana)
  • Cocok untuk di camping, BBQ, rumah, restoran, dll
  • 2 in 1 (Bisa gas kaleng & gas LPG)
  • Mudah dibersihkan & design minimalis
  • Awet & tahan lama
Deskripsi 2 in 1 (Gas Kaleng & Gas LPG 3Kg/12Kg)Winn Gas W1S – Kompor Gas Portable Double Safety memiliki features inline cut safety device sehingga Kompor gas portable ini sangatlah menunjang untuk kebutuhan memasak dimana saja. Praktis dan sangat cocok untuk kompor kemah dan di rumah. Bahan Material : Stainless steel Pematik terbuat dari Piezo Electric Sistem Keamanan dengan pemadaman otomatis, knob dan Pematik berkualitas tinggi, plat anti karat Inline cut safety device Material Stainless Steel Kompor terbuat dari bahan stainless, bodi full Stainless steel tentunya kompor Anda akan lebih tahan lama

Apa Itu Kompor Portable?

Kompor Portable adalah alat masak ringkas yang dirancang untuk kemudahan penggunaan di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar ruangan. Menggunakan bahan bakar gas kaleng (butane) atau tabung LPG, kompor ini menjadi solusi ideal untuk kebutuhan memasak yang fleksibel. Bagi bisnis, seperti jasa katering, event organizer, atau kontraktor dengan dapur sementara di lokasi proyek, kompor portable menawarkan efisiensi dan kepraktisan yang tak tertandingi.

Keunggulan utamanya adalah mobilitas. Ukurannya yang kecil dan bobotnya yang ringan memudahkan untuk dibawa dan disimpan. Fitur keamanan modern seperti pemadaman otomatis (auto cut-off) saat tekanan gas terlalu tinggi juga menjadi standar, memberikan ketenangan saat digunakan di lingkungan kerja yang sibuk. Dari dapur darurat di lokasi konstruksi hingga stan makanan di pameran, kompor portable adalah aset kerja yang andal.

Merek Kompor Portable Terbaik

  • SANEX: Dikenal sebagai produsen peralatan rumah tangga yang berfokus pada fungsionalitas dan harga yang sangat kompetitif. Kompor portable Sanex menonjol karena fitur '2 in 1', yang memberikan fleksibilitas penggunaan gas kaleng maupun LPG. Ini menjadikannya pilihan cerdas bagi bisnis yang membutuhkan solusi memasak serbaguna dengan budget terkontrol, seperti usaha warung makan atau penyedia jasa event skala kecil.

  • WINN GAS: Merek ini memiliki reputasi kuat dalam hal keamanan dan kualitas, yang dibuktikan dengan sertifikasi SNI. WINN GAS menargetkan pengguna yang memprioritaskan durabilitas dan keamanan, seperti industri katering atau dapur komersial. Material stainless steel yang kokoh dan fitur 'Double Safety' menjadikan produknya pilihan yang andal untuk penggunaan rutin dan intensitas tinggi.

  • Rinnai: Sebagai merek global dari Jepang, Rinnai identik dengan inovasi, efisiensi, dan kualitas premium. Produk Rinnai ditujukan bagi segmen pasar yang membutuhkan performa dan keandalan tingkat tinggi, seperti restoran, hotel, atau fasilitas training center. Kompor portable Rinnai dirancang dengan presisi untuk menghasilkan panas yang efisien dan stabil, memastikan hasil masakan yang konsisten.

Perbandingan Produk Kompor Portable

1. SANEX Kompor Gas Portable SN-885 2in1

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis dan fleksibel untuk usaha kuliner pemula, event organizer, atau tim lapangan yang membutuhkan adaptabilitas tinggi. Kemampuan '2 in 1' adalah nilai jual utama, memungkinkan pengguna beralih antara gas kaleng untuk mobilitas atau gas LPG untuk penggunaan jangka panjang yang lebih hemat.
  • Kelebihan: Fleksibilitas bahan bakar (gas kaleng dan LPG) sangat krusial untuk operasional di berbagai kondisi, baik saat di lokasi terpencil maupun saat membutuhkan efisiensi biaya di satu tempat. Ini mengurangi ketergantungan pada satu jenis suplai gas, sebuah keuntungan logistik yang signifikan.

2. WINN GAS Kompor Gas Portable Double Safety W1S

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk jasa katering, dapur darurat di lokasi proyek konstruksi, atau fasilitas umum yang mengutamakan keamanan dan keandalan. Kompor ini dirancang untuk penggunaan rutin dan dalam durasi yang relatif panjang.
  • Kelebihan: Bodi Full Stainless Steel tidak hanya membuatnya tahan karat dan mudah dibersihkan—faktor penting untuk standar kebersihan industri makanan—tetapi juga sangat kokoh menahan benturan. Fitur Double Safety Inline Cut memberikan lapisan proteksi ekstra, penting untuk lingkungan kerja dengan banyak personel.

3. Rinnai Kompor Portable Gas Tabung RI-150 CC

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan premium untuk dapur profesional, restoran, atau demo masak di mana konsistensi dan efisiensi panas adalah segalanya. Cocok untuk chef atau bisnis kuliner yang tidak mau kompromi soal kualitas dan tingkat kematangan makanan.
  • Kelebihan: Dengan konsumsi gas 2.1 kW, kompor ini dirancang untuk efisiensi termal yang tinggi. Artinya, panas yang dihasilkan lebih fokus dan stabil, memungkinkan waktu memasak yang lebih cepat dan hasil yang lebih merata. Ini adalah keunggulan kompetitif di lingkungan dapur komersial di mana kecepatan dan kualitas sangat penting.

Tips Memilih Kompor Portable

       
  • Jenis Bahan Bakar: Jika mobilitas absolut adalah prioritas (misalnya, untuk tim survei lapangan), kompor yang hanya menggunakan gas kaleng sudah cukup. Namun, untuk penggunaan semi-permanen seperti di basecamp proyek atau warung, fitur '2 in 1' (gas kaleng & LPG) seperti pada Sanex menawarkan fleksibilitas biaya dan logistik yang superior.

  • Prioritaskan Material dan Konstruksi: Untuk penggunaan B2B yang intens, jangan kompromi pada kualitas material. Bodi stainless steel (seperti pada WINN GAS) jauh lebih tahan lama, higienis, dan tahan terhadap kondisi lingkungan kerja yang keras dibandingkan material plat biasa.

  • Konsumsi Gas (Efisiensi): Angka konsumsi gas (dinyatakan dalam kW atau gr/jam) adalah indikator efisiensi. Nilai kW yang lebih tinggi tidak selalu berarti lebih baik, tetapi menunjukkan output panas yang lebih besar. Untuk memasak cepat, pilih kW yang lebih tinggi, tetapi untuk efisiensi biaya jangka panjang, pertimbangkan keseimbangan antara output panas dan konsumsi.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

       
  • Lakukan Pengecekan Rutin: Sebelum setiap penggunaan, pastikan tidak ada kebocoran pada sambungan antara kaleng/tabung gas dan kompor. Lakukan tes sederhana dengan air sabun pada area sambungan.

  • Jaga Kebersihan Burner: Sisa makanan atau tumpahan yang menyumbat lubang burner akan mengganggu distribusi api dan mengurangi efisiensi. Bersihkan kepala burner secara berkala dengan sikat kawat halus.

  • Simpan dengan Benar: Setelah digunakan dan dingin, lepaskan kaleng atau regulator gas. Simpan kompor di dalam kotaknya di tempat yang kering untuk melindunginya dari debu dan kelembapan yang bisa menyebabkan karat pada komponen internal.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah semua merek gas kaleng kompatibel dengan kompor portable?


Ya, sebagian besar kompor portable yang dijual di Indonesia menggunakan standar nozzle dan mekanisme pengunci yang sama untuk gas kaleng (tipe butane). Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk membeli gas kaleng dari berbagai merek yang tersedia di pasaran.

Apa fungsi fitur 'Inline Cut Safety Device'?


Ini adalah fitur keamanan vital. Jika tekanan di dalam gas kaleng meningkat secara tidak normal (misalnya karena panas berlebih), perangkat ini akan secara otomatis memutus aliran gas dan melepaskan kaleng untuk mencegah risiko ledakan. Untuk lingkungan kerja, ini adalah fitur yang tidak bisa ditawar.

Bagaimana cara memilih antara kompor dengan konektor LPG dan tanpa?


Pilihannya tergantung pada skenario penggunaan. Kompor '2 in 1' dengan konektor LPG sangat ideal untuk penggunaan stasioner yang lama (lebih dari 2-3 jam per hari), karena biaya per jam penggunaan gas LPG jauh lebih murah. Untuk penggunaan singkat dan berpindah-pindah, model yang hanya menggunakan gas kaleng lebih praktis dan ringkas.

Rekomendasi Kompor Lainnya

Kompor Listrik

Kompor Listrik

Cek Sekarang
Kompor Tanam

Kompor Tanam

Cek Sekarang
Kompor High Pressure

Kompor High Pressure

Cek Sekarang
Kompor Gas

Kompor Gas

Cek Sekarang
Kompor Freestanding

Kompor Freestanding

Cek Sekarang