WINN GAS Gas Stove Portable Double Safety (Kompor Portabel) W1S 1unit

#Nomor SKU S025794465
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W1S
Unit 1unit
Material Stainless Steel
Number of Hobs 1
Lighters Piezo Electric Single Jet
Power Input (kW/hour) 2.9
Dimension (LxWxH) (cm) 32.5x31x10.5
Weight (kg) 1.4
Color Brown
SNI License Yes
SNI Number 08.23/093/LSPro BBSPJILM/01/2024
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas W1S – Kompor Gas Portable Double Safety memiliki features inline cut safety device sehingga Kompor gas portable ini sangatlah menunjang untuk kebutuhan memasak dimana saja. Praktis dan sangat cocok untuk kompor kemah dan di rumah.
Bahan Material : Stainless steel


Pematik terbuat dari Piezo Electric
Sistem Keamanan dengan pemadaman otomatis, knob dan Pematik berkualitas tinggi, plat anti karat
Inline cut safety device
Material Stainless Steel Kompor terbuat dari bahan stainless, bodi full Stainless steel tentunya kompor Anda akan lebih tahan lama

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan