3 Pilihan Grease Gun Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Grease Gun pilihan dari monotaro.id

 

Perbandingan Grease Gun

Products
SKU S003242421S000045154S003051023
Model Number MAX06023600G3C12CH-400
Capacity (cc)600N/AN/A
Length (mm)N/A314N/A
Capacity (ml)N/AN/A420 (cartridge only)
FormN/AN/ALever type
Nozzle Connector DiameterN/AN/AR1/8
Maximum Discharge PressureN/AN/A50MPa (CNP-1, 2 is used)
Fitur
        Deskripsi

        Apa Itu Grease Gun?

        Grease gun adalah alat esensial dalam dunia perawatan mekanis yang berfungsi untuk menyalurkan pelumas (grease) secara presisi ke titik-titik kritis pada mesin dan peralatan. Penggunaan grease gun secara teratur dapat secara signifikan memperpanjang umur komponen, mengurangi gesekan dan keausan, serta melindungi dari kontaminasi dan korosi. Alat ini sangat vital di berbagai sektor industri seperti manufaktur, konstruksi, pertambangan, dan otomotif.

        Secara umum, grease gun terbagi menjadi beberapa jenis utama:

        • Manual (Lever & Pistol Grip): Jenis paling umum, dioperasikan dengan tangan. Tipe tuas (lever) memberikan tekanan lebih tinggi, sementara tipe pistol (pistol grip) memungkinkan pengoperasian dengan satu tangan.
        • Pneumatik (Bertenaga Udara): Menggunakan kompresor udara untuk mengeluarkan grease. Ideal untuk pekerjaan volume tinggi yang membutuhkan aplikasi cepat dan terus-menerus.
        • Bertenaga Baterai (Cordless): Menawarkan portabilitas dan kemudahan penggunaan tanpa selang udara, sangat cocok untuk pekerjaan di lapangan atau di area yang sulit dijangkau.

        Merek Grease Gun Terbaik

        • MAXPOWER: Dikenal dengan peralatan yang kokoh dan dirancang untuk pekerjaan berat, seringkali menjadi pilihan untuk aplikasi yang menuntut daya tahan ekstra.
        • TRUSCO: Merek asal Jepang yang identik dengan kualitas dan presisi, menyediakan berbagai peralatan industri termasuk alat pelumasan yang andal.
        • Yamada: Spesialis dalam teknologi transfer fluida, menawarkan grease gun dengan rekayasa canggih untuk performa dan efisiensi maksimal.

        Perbandingan Produk Grease Gun

        1. MAXPOWER Grease Gun With Double Lever MAX06023600 600 cc

        • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan tepat untuk bengkel otomotif, perawatan alat berat, dan fasilitas manufaktur yang membutuhkan alat bervolume besar dan kuat. Kapasitas 600 cc mengurangi frekuensi pengisian ulang.
        • Kelebihan: Desain tuas ganda (double lever) memberikan daya ungkit yang lebih baik, memungkinkan aplikasi grease dengan tekanan tinggi secara lebih mudah. Kapasitas besar sangat efisien untuk pekerjaan pelumasan skala besar.

        2. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk) G3C12

        • Rekomendasi Penggunaan: Sebenarnya ini adalah aksesori (selang dan nozzle), namun sangat penting bagi pengguna grease gun yang perlu menjangkau titik pelumasan yang sulit atau sempit, seperti pada mesin industri yang kompleks atau sasis kendaraan.
        • Kelebihan: Fleksibilitas selang memungkinkan akses ke area terbatas yang tidak dapat dijangkau oleh nozzle kaku. Kualitas TRUSCO menjamin koneksi yang aman dan anti bocor.

        3. Yamada Corporation Grease Gun CH-400

        • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk aplikasi industri umum dan perawatan mesin presisi yang membutuhkan kontrol dan keandalan. Cocok untuk penggunaan dengan grease cartridge 420 ml.
        • Kelebihan: Dikenal dengan konstruksi berkualitas tinggi yang awet. Kemampuan menghasilkan tekanan hingga 50 MPa membuatnya mampu menangani titik pelumasan yang paling sulit sekalipun.

        Tips Memilih Grease Gun

        • Identifikasi Kebutuhan: Pertimbangkan volume grease dan tekanan yang dibutuhkan. Untuk bearing besar pada alat berat, grease gun tipe tuas dengan tekanan tinggi lebih diutamakan. Untuk pelumasan rutin yang cepat, tipe pneumatik atau baterai bisa jadi pilihan.
        • Metode Pengisian: Pilih antara pengisian dengan cartridge (praktis dan bersih), suction fill (mengisap dari ember), atau bulk fill (menggunakan pompa). Pastikan grease gun yang dipilih mendukung metode yang Anda inginkan.
        • Aksesibilitas Titik Pelumasan: Apakah Anda akan bekerja di ruang sempit? Jika ya, pertimbangkan grease gun dengan selang fleksibel (flexible hose) daripada pipa kaku (rigid pipe).
        • Durabilitas dan Material: Untuk lingkungan kerja yang keras seperti pertambangan atau konstruksi, pilih grease gun dengan bodi baja (steel body) yang kokoh dan kepala cor (cast head) untuk daya tahan maksimal.

        Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

        • Keluarkan Udara yang Terperangkap (Bleeding): Udara yang terperangkap dapat menghentikan aliran grease. Selalu keluarkan udara (bleed) setelah mengisi ulang dengan menekan katup pelepas udara (bleeder valve) atau melonggarkan kepala grease gun sedikit.
        • Gunakan Grease yang Tepat: Selalu gunakan jenis grease yang direkomendasikan oleh pabrikan mesin. Mencampur jenis grease yang berbeda dapat merusak komponen.
        • Jaga Kebersihan: Sebelum menghubungkan coupler ke fitting (zerk), bersihkan keduanya untuk mencegah kotoran masuk ke dalam bearing.
        • Simpan dengan Benar: Saat tidak digunakan, tarik tuas sedikit ke belakang dan kaitkan untuk melepaskan tekanan pada pegas, ini akan memperpanjang umur alat.

        Pertanyaan Seputar Produk

        Bagaimana cara mengisi ulang grease gun?

        Grease gun dapat diisi ulang dengan cartridge grease, diisap dari tabung grease, atau diisi dengan pompa grease. Pastikan untuk mengikuti instruksi dari pabrikan.

        Apa perbedaan grease gun manual dan pneumatik?

        Grease gun manual dioperasikan dengan tangan, sedangkan grease gun pneumatik menggunakan udara bertekanan untuk mengeluarkan grease, sehingga lebih cepat dan efisien untuk pekerjaan besar.

        Seberapa sering peralatan harus dilumasi?

        Frekuensi pelumasan tergantung pada jenis peralatan, intensitas penggunaan, dan kondisi operasional. Selalu rujuk pada manual peralatan untuk jadwal perawatan yang direkomendasikan.

        Rekomendasi Produk Gemuk Lainnya

        Grease Bearing

        Grease Bearing

        Cek Sekarang
        Grease Pump

        Grease Pump

        Cek Sekarang