'- 420 cc cartridge special grease gun.
- Grease up such as construction machines and agricultural machines.
Yamada Corporation Grease Gun CH-400 1pc
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CH-400 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accessories | 240mm straight nozzle (HSP-2) |
| Overall Length (mm) | 395 |
| Form | Lever type |
| Nozzle Connector Diameter | R1/8 |
| Maximum Discharge Pressure | 50MPa (CNP-1, 2 is used) |
| Discharge Volume | 0.93ml /stroke |
| Capacity (ml) | 420 (cartridge only) |
| Oil Tank Diameter (mm) | 60.5 |
| M Code | 2218431 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Yamada%20Corporation%20Grease%20Gun/Yamada%20Corporation%20Grease%20Gun%20CH-400%201pc/S003051023-1.jpg)