3 Pilihan Charger Baterai AA Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Charger Baterai AA pilihan dari monotaro.id
Produk Charger Baterai AA
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S035502791 | S010910917 | S038070945 |
| Model Number | C903W | BC 0904S | UM4 |
| Number of Battery Slots | 4 Slot Baterai | 4 Slot | |
| Input Voltage (V/Hz) | 100 - 240 AC, 50/60 (EU Plug) | 230 | DC 5 / 9 |
| Output Current (mA) | 2000 (pada 1.2V DC) | QC: 1500x1 (MAX), 1500x2 (MAX), 750x4 (MAX); Standard: 1500x1, 1000x2, 500x4 | |
| Supported Battery Types | AA, AAA (NiCd/NiMH) | AA, AAA (NiMH/NiCd), 9V | IMR/Li-ion/LiFePO4 (10440–26700, 21700, 26650, dll) & Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D |
| Output Voltage (V) | 1.2 DC | 4.35±1% / 4.2±1% / 3.7±1% / 1.48±1% | |
| Input Current (A) | DC 2A; 2A | ||
| Dimensions (mm) | 110x68x26 | ||
| Material | ABS dan PC | PC (Heat-managed design) | |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Charger 4 slot untuk AA/AAA NiCd/NiMH dengan indikator LCD. Pengisian cepat, proteksi temperatur & korslet, serta auto cut-off saat penuh. | Charger 4 slot cerdas dengan dukungan QC hingga 3000 mA, layar LCD, kompatibel luas (Li-ion/NiMH/NiCd), dan fitur proteksi menyeluruh. |
Daftar Isi
Mengapa Menggunakan Charger Baterai AA?
Charger Baterai AA adalah perangkat untuk mengisi ulang baterai AA/AAA agar dapat digunakan berulang kali. Bagi pelaku B2B—mulai dari manufaktur, kontraktor, logistik, perawatan fasilitas, retail, laboratorium, hingga otomotif, perangkat ini menekan biaya operasional (opex), mengurangi limbah, dan memastikan ketersediaan energi untuk alat kerja seperti barcode scanner, sensor, alat ukur, walkie-talkie, senter, dan peralatan HSE.
Dibanding baterai sekali pakai, NiMH/NiCd rechargeable menawarkan total cost of ownership lebih rendah. Charger modern juga menyediakan multi-slot dan indikator LCD untuk visibilitas status, serta proteksi overcharge/overheat. Untuk mobilitas tinggi, model USB-powered (5V/9V) dapat ditenagai adaptor standar atau powerbank, ideal untuk field service dan tim proyek.
Merek Charger Baterai AA Terbaik
- Taffware: Value-for-money untuk kantor, retail, dan general maintenance. Umumnya menawarkan 4 slot, LCD sederhana, dan proteksi dasar—cukup untuk rotasi baterai AA/AAA harian dengan input 100–240V yang fleksibel.
- Camelion: Pemain lama di segmen baterai & charger. Menyasar pengguna mainstream yang membutuhkan keandalan untuk AA/AAA (NiMH/NiCd) dan 9V. Cocok bagi divisi fasilitas/QA yang membutuhkan kompatibilitas 9V (detektor gas/asap, alat ukur tertentu).
- NITECORE: Dikenal di kalangan industri dan enthusiast dengan proteksi lengkap, pengisian cepat, dan kompatibilitas luas (Li-ion hingga NiMH). Tepat untuk tim maintenance, keamanan, fotografi industri, dan alat ukur yang menuntut uptime tinggi.
Perbandingan Produk Charger Baterai AA
1. Taffware Charger Baterai 4 Slot LCD Display C903W
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk kantor, retail, gudang dan tim maintenance yang membutuhkan penggantian baterai AA/AAA rutin untuk perangkat seperti scanner, senter, atau alat ukur.
- Implikasi Teknis: Input 100–240V fleksibel untuk site mana pun. 4 slot mempercepat siklus pengisian armada baterai kecil. 2000 mA pada 1.2V cocok untuk paket NiMH kapasitas menengah.
- Kontrol & Keamanan: LCD memudahkan pemantauan; terdapat proteksi temperatur/korslet dan auto cut-off saat penuh—baik untuk menjaga umur pakai baterai.
- Tips: Untuk durasi penggunaan yang lama, siapkan dua set baterai per perangkat dan jadwalkan rotasi di charger ini agar downtime terminimalisir.
2. Camelion Charger Baterai BC 0904S
- Rekomendasi Penggunaan: Cocok bagi fasilitas/QA yang masih memakai baterai 9V (detektor asap/gas, alat ukur) sekaligus AA/AAA umum.
- Implikasi Teknis: Input 230V untuk instalasi AC standar. Dukungan 9V memberi fleksibilitas yang jarang ada di charger AA/AAA ekonomis.
- Kompromi: Biasanya kecepatan pengisian tidak setinggi model QC/USB modern dan visibilitas status lebih sederhana. Alokasikan waktu pengisian lebih panjang dalam jadwal kerja.
- Tips: Prioritaskan baterai untuk perangkat elektronik yang penting (mis. alarm/alat ukur) di awal shift; tandai baterai yang menua untuk penggantian.
3. NITECORE Charger Baterai UM4 Intelligent USB
- Rekomendasi Penggunaan: Untuk industri & kontraktor yang menuntut pengisian cepat, kompatibilitas luas (AA/AAA hingga Li-ion 21700/26650), dan monitoring akurat via LCD.
- Implikasi Teknis: Mode QC mempersingkat waktu isi—krusial untuk tim dengan turnover tinggi (security, inspeksi, foto/video industri). USB-powered memungkinkan pengisian di kendaraan atau site dengan powerbank.
- Keamanan & Perawatan: Proteksi reverse polarity/short, anti over-heat, dan algoritma khusus IMR membantu memperpanjang umur baterai.
- Tips: Gunakan adaptor USB 9V QC bersertifikasi untuk mencapai arus puncak dan tetap jaga sirkulasi udara saat pengisian intensif.
Tips Memilih Charger Baterai AA
- Kompatibilitas: Pastikan charger mendukung NiMH/NiCd. Jika perangkat memakai Li-ion (14500/16340), pilih model multi-kimia seperti NITECORE UM4.
- Kecepatan & Slot: Untuk lingkungan produksi, pilih ≥4 slot dan arus per slot tinggi agar siklus isi lebih singkat.
- Sumber Daya: AC 100–240V cocok untuk stasiun tetap. USB 5V/9V fleksibel untuk mobil/field.
- Visibilitas Status: LCD membantu scheduling dan menghindari overcharge.
- Proteksi: Cari fitur auto cut-off, overheat, short-circuit, reverse polarity agar baterai awet dan aman.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Rotasi Baterai: Tandai set baterai per perangkat agar siklus pemakaian merata dan performa konsisten.
- Ventilasi: Tempatkan charger di area berventilasi untuk menghindari panas berlebih saat pengisian paralel.
- Adaptor Tepat: Untuk charger USB cepat, gunakan adaptor QC resmi agar arus tercapai dan stabil.
- Pemeliharaan: Bersihkan kontak logam, hindari cairan, dan cabut saat tidak dipakai lama.
- Keselamatan: Jangan mencampur baterai usia/kapasitas berbeda dalam satu slot bank yang sama.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah charger AA bisa untuk NiMH dan NiCd?
Kebanyakan charger AA modern mendukung NiMH dan NiCd. Pastikan spesifikasi produk menyebut dukungan kimia baterai tersebut. Untuk Li-ion (14500/16340), pilih charger multi-kimia seperti NITECORE UM4.
Berapa lama mengisi baterai AA 2000 mAh?
Tergantung arus per slot. Contoh: arus 500 mA memerlukan sekitar 4–5 jam; 1000 mA sekitar 2–3 jam. Fitur QC/arus tinggi mempercepat, namun pastikan suhu terjaga untuk menjaga umur baterai.
Apa perbedaan charger USB vs AC langsung?
Charger AC 100–240V cocok untuk stasiun tetap dan umumnya sederhana. Charger USB (5V/9V) lebih fleksibel karena bisa ditenagai adaptor, laptop, atau powerbank—praktis untuk tim lapangan. Dengan QC 9V, arus per slot bisa lebih tinggi.
Bagaimana menjaga umur baterai rechargeable?
Hindari panas berlebih, gunakan arus pengisian sesuai rekomendasi, jangan biarkan penuh/ kosong terlalu lama, dan lakukan rotasi antar set baterai. Simpan di tempat sejuk dan kering.