3 Pilihan Baterai 18650 Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Baterai 18650 pilihan dari monotaro.id
Produk Baterai 18650
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S010911006 | S043903276 | S038070914 |
| Model Number | Li-Ion ICR18650 | NL1832 | |
| Voltage (V) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Capacity (mAh) | 3400 | 3200 | |
| Type | 18650 Button Top | ||
| Dimensions (mm) | 18.5*65.0mm | 18.5x69.5 | |
| Charging Current (A) | 2 MAX (1A recommended) | ||
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Baterai 18650 isi ulang dengan kapasitas besar 3400 mAh dan tegangan 3.7V; dilengkapi pelindung internal, cocok untuk berbagai peralatan elektronik harian dan aktivitas outdoor. | Baterai NITECORE 18650 3200 mAh 3.7V yang tidak cepat panas, aman, dan cocok untuk perangkat berdaya besar seperti senter, kamera, dan vape. |
Daftar Isi
Mengapa Menggunakan Baterai 18650?
Baterai 18650 adalah sel Lithium-ion berukuran sekitar 18 mm x 65 mm dengan tegangan nominal 3,7V. Baterai ini populer di kalangan manufaktur, kontraktor, pertambangan, maintenance fasilitas, logistik, otomotif, hingga alat ukur/laboratorium karena memiliki energy density tinggi, bobot ringan, dan bisa diisi ulang ratusan kali.
Dibanding baterai AA/AAA, 18650 menawarkan kapasitas jauh lebih besar (hingga >3000 mAh) dan laju arus yang stabil untuk aplikasi seperti senter industri, headlamp teknisi, kamera inspeksi, alat ukur portable, pemindai barcode, hingga perangkat IoT. Namun, pemilihan tipe yang kurang tepat (misalnya tanpa proteksi pada perangkat sensitif) dapat memicu over-discharge atau overheat sehingga mempercepat degradasi sel.
Merek Baterai 18650 Terbaik
- Camelion: Dikenal sebagai opsi hemat biaya untuk kebutuhan umum—cocok bagi office maintenance, toko ritel, dan layanan purna jual yang membutuhkan suplai sel stabil dengan biaya kepemilikan rendah.
- VariCore: Menonjol pada kapasitas besar dengan pilihan button top. Banyak dipilih oleh pengguna outdoor, bengkel DIY, dan teknisi lapangan yang mengutamakan durasi pakai panjang.
- NITECORE: Reputasi kuat di segmen premium berkat proteksi sirkuit berkualitas dan kontrol kualitas ketat. Cocok untuk industri, fotografer profesional, dan unit maintenance yang membutuhkan keandalan dan keselamatan tinggi.
Perbandingan Produk Baterai 18650
1. Camelion Lithium Battery (Baterai) Li-Ion ICR18650
- Rekomendasi Penggunaan: Tepat untuk maintenance gedung, peralatan display, senter standar, dan perangkat umum yang tidak membutuhkan arus tinggi.
- Implikasi Teknis: Dimensi 65 mm memudahkan kompatibilitas pada banyak dudukan 18650. Cocok untuk perangkat yang menerima sel tanpa button top tinggi.
- Biaya Kepemilikan: Harga ekonomis membantu tim purchasing menjaga anggaran operasional tanpa mengorbankan ketersediaan energi 3,7V.
- Catatan: Jika perangkat Anda sensitif (kamera profesional, instrumen ukur), pertimbangkan sel dengan sirkuit proteksi eksplisit.
2. VariCore Rechargeable Li-ion Battery 18650
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan daya tahan lama untuk headlamp teknisi, senter patroli keamanan, alat inspeksi, atau aktivitas outdoor yang mengutamakan durasi pakai.
- Implikasi Teknis: 3400 mAh memberi runtime lebih panjang per pengisian. Button top membantu kontak pada perangkat yang butuh tonjolan positif (beberapa senter/holder).
- Kompabilitas Fisik: Panjang 69,5 mm lebih tinggi dari standar; pastikan ruang kompartemen mendukung agar tidak menekan pegas berlebihan.
- Tips: Ideal untuk penggunaan pada shift panjang dan ronda malam dimana penggantian baterai ingin diminimalkan.
3. NITECORE Rechargeable Li-ion Battery NL1832 18650 3200mAh
- Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk perangkat berdaya tinggi seperti senter taktis, kamera aksi, dan perangkat industri yang menuntut keamanan & kestabilan.
- Implikasi Teknis: Proteksi sirkuit membantu mencegah overcharge/over-discharge—krusial untuk peralatan bernilai tinggi dan ritme operasional yang konsisten.
- Pengisian: Disarankan arus 1A untuk umur sel lebih panjang; 2A maksimum bila membutuhkan pengisian lebih cepat.
- Keandalan: Komponen proteksi (IC Seiko Japan) relevan untuk kontraktor, manufaktur, dan laboratorium yang menuntut keselamatan proses.
Tips Memilih Baterai 18650
- Kompatibilitas Dimensi: Beberapa sel protected atau button top lebih panjang (±69–70 mm). Cek ruang baterai perangkat Anda.
- Kapasitas vs Arus: Kapasitas tinggi (mAh) memberi runtime panjang; namun perangkat motor/LED kuat mungkin butuh sel dengan kemampuan arus lebih besar—cek spesifikasi pabrikan.
- Proteksi: Untuk perangkat mahal/sensitif, pilih yang memiliki sirkuit proteksi. Untuk proyek DIY dengan BMS eksternal, sel unprotected mungkin memadai.
- Top Terminal: Periksa apakah perangkat memerlukan button top atau flat top agar kontak listrik optimal.
- Durasi Penggunaan: Untuk shift 8–12 jam, pertimbangkan sel 3200–3400 mAh dan sediakan cadangan atau sistem charging bergilir.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pengisian Aman: Gunakan charger khusus Li-ion 18650 dengan kontrol arus/tegangan (CC/CV). Ikuti rekomendasi arus pengisian (mis. 1A) untuk memperpanjang usia sel.
- Penyimpanan: Simpan di 40–60% SOC pada suhu ruangan, jauhkan dari panas. Gunakan kotak baterai untuk mencegah korslet.
- Inspeksi Berkala: Periksa swelling, karat, atau kerusakan selubung. Hentikan penggunaan jika ada indikasi anomali.
- Manajemen Siklus: Hindari deep discharge berulang; isi ulang sebelum voltase jatuh terlalu rendah untuk menjaga kapasitas jangka panjang.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa bedanya baterai 18650 protected vs unprotected?
Protected memiliki sirkuit keselamatan yang mencegah overcharge, over-discharge, dan korslet—ideal untuk perangkat sensitif dan penggunaan industri. Unprotected lebih pendek dan kadang mampu arus lebih besar, tetapi wajib dipakai dengan BMS/charger yang tepat.
Apa bedanya Button Top vs Flat Top pada 18650?
Button Top memiliki tonjolan di kutub positif untuk memastikan kontak pada perangkat tertentu (banyak senter/holder). Flat Top ujungnya rata dan cocok untuk battery pack atau perangkat dengan kontak pegas yang panjang.
Bagaimana memilih antara kapasitas (mAh) dan arus (A)?
Kapasitas tinggi memperpanjang runtime. Namun, bila perangkat meminta arus besar (mis. LED high-power), pastikan sel mendukung arus kontinu yang cukup menurut spesifikasi pabrikan—jangan hanya mengejar mAh.
Bagaimana cara pengisian 18650 yang aman?
Gunakan charger CC/CV, ikuti arus anjuran (umumnya 0,5–1C, contohnya 1A untuk 2000 mAh), dan hentikan pemakaian jika sel terasa sangat panas. Hindari mengisi tanpa pengawasan dan gunakan charger bersertifikasi.