2 Pilihan Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Anemometer pilihan dari monotaro.id

 

Produk Anemometer

Products
SKU S039762559 S004418559
Model Number UT363S -
Measuring Range (Wind Speed) 0 - 12 (Wind Scale) 0.8 to 30 m/s
Temperature Range -10 to 50 °C (14 to 122 °F) 0 to 45 °C
Unit / Resolution m/s, km/h, ft/min, knots, mph, ℃/℉ 0.1 (m/s), 0.3 (km/h)
Power Supply 1.5V battery (R03) x 3 9V dry battery x 1
Dimensions (mm) 120 x 53 x 43 67 x 192 x 44
Fitur
  • Sampling rate cepat (0.5 detik)
  • Dapat mengukur kecepatan angin dan suhu secara bersamaan
  • Mendukung banyak unit pengukuran internasional
  • Desain ergonomis dan simple untuk pemula
  • Presisi tinggi (± 5%)
  • Dilengkapi indikator temperatur udara
Deskripsi Anemometer portabel presisi tinggi dari UNI-T yang dirancang untuk mengukur kecepatan udara dan temperatur secara real-time. Cocok untuk industri kelautan, konstruksi, dan ventilasi. Alat pengukur kecepatan angin (anemometer) digital yang praktis dari monotaro. Ideal digunakan untuk inspeksi HVAC, pengujian aliran udara, dan pemantauan kondisi cuaca ringan.

Mengapa Menggunakan Anemometer?

Anemometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan tekanan angin. Alat ini tidak hanya digunakan oleh ahli meteorologi, tetapi juga merupakan instrumen wajib di berbagai sektor industri untuk memastikan efisiensi dan keselamatan operasional.

Penggunaan anemometer sangat penting karena:

  • Efisiensi Sistem HVAC: Teknisi tata udara menggunakan anemometer untuk memastikan aliran udara dari ducting atau exhaust fan sesuai dengan standar desain bangunan, mencegah pemborosan energi.
  • Keselamatan Kerja di Ketinggian: Pada konstruksi crane atau perawatan gedung bertingkat, kecepatan angin berlebih dapat menyebabkan ayunan beban yang fatal. Anemometer mengukur batas aman untuk terus bekerja.
  • Kontrol Kualitas Industri: Digunakan dalam terowongan angin (wind tunnel), sistem pengeringan pabrik (drying systems), atau penyemprotan agrikultur untuk memantau konsistensi aliran udara.

Merek Anemometer Terbaik

  • UNI-T: UNI-T adalah salah satu merek alat ukur instrumen global terkemuka yang diakui atas inovasi digitalnya. Anemometer keluaran UNI-T sangat disukai oleh teknisi lapangan karena desainnya yang tangguh, kemampuan memproses data yang cepat (sampling rate tinggi), dan dukungan konversi multi-unit ukur yang lengkap. Merek ini menyasar para profesional yang membutuhkan data presisi dengan budget rasional.
  • monotaro: Sebagai private brand untuk kebutuhan industri, monotaro berfokus pada alat ukur yang sangat ramah pengguna (user-friendly). Produk anemometer dari monotaro dirancang untuk inspeksi cepat dan general maintenance. Kekuatannya terletak pada keawetan fungsi dasar, kemudahan pembacaan display, dan akurasi yang memadai untuk operasi standar tanpa menu yang membingungkan.

Perbandingan Produk Anemometer

1. UNI-T Digital Anemometer UT363S

  • Rekomendasi Penggunaan: Alat ini adalah pilihan terbaik untuk inspeksi kelautan (marine), agrikultur, dan riset lingkungan. Dimensinya yang kompak menjadikannya sangat portable untuk dimasukkan ke dalam saku wearpack.
  • Implikasi Teknis: Mendukung rentang pengukuran suhu dari -10°C hingga 50°C, menjadikannya andal di lingkungan cuaca dingin maupun panas ekstrem. Keberadaan opsi satuan unit yang beragam (seperti knots untuk nautika atau ft/min untuk HVAC Amerika) memastikan fleksibilitas pelaporan data. Sampling rate 0.5 detik berarti layar akan memberikan umpan balik (feedback) perubahan kecepatan hembusan angin hampir seketika (real-time).

2. monotaro Simple Digital Anemometer

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat ideal digunakan oleh teknisi Building Maintenance, surveyor konstruksi, dan bengkel mekanik. Dirancang untuk pekerjaan troubleshooting aliran udara pada ruang kerja dan sistem ventilasi.
  • Implikasi Teknis: Dengan kemampuan baca kecepatan angin mulai dari 0.8 m/s hingga batas badai 30 m/s, alat ini sensitif terhadap pergerakan udara pelan (angin sepoi dari sirkulasi AC) sekaligus kuat menerima aliran udara deras dari turbin exhaust pabrik. Baterai 9V (kotak) memberikan tenaga tegangan yang stabil sehingga mempertahankan akurasi alat pada ± 5% meski dipakai dalam jangka waktu lama secara kontinu.

Tips Memilih Anemometer

  • Rentang Kecepatan Angin (Measuring Range): Jika Anda bekerja di cerobong asap atau blower turbin jet, pastikan batas atas pengukuran alat bisa mencapai setidaknya 30 m/s.
  • Sensor Suhu Terintegrasi: Sangat disarankan untuk memilih anemometer yang bisa mengukur suhu secara bersamaan (seperti kedua produk di atas). Kepadatan udara berubah berdasarkan temperatur, yang pada akhirnya memengaruhi evaluasi efisiensi pendinginan ruangan.
  • Kesesuaian Daya (Baterai): Jika alat akan jarang dipakai, pilih model dengan baterai umum (AAA 1.5V) seperti UNI-T karena mudah dicabut dan diganti, menghindari risiko korosi baterai bocor. Baterai 9V lebih cocok untuk pemakaian intensif.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Posisi Mengukur: Selalu arahkan baling-baling sensor tegak lurus (berhadapan langsung) dengan sumber angin. Sudut kemiringan yang salah akan menurunkan nilai pembacaan kecepatan udara yang sesungguhnya.
  • Pembersihan Baling-baling (Vane): Poros baling-baling sangat sensitif. Bersihkan debu menggunakan air duster (angin kompresor bertekanan sangat rendah) atau kuas halus. Jangan gunakan pelarut keras karena akan merusak bantalan/bearing plastik.
  • Penyimpanan: Gunakan pouch atau koper pelindung. Benturan dapat mematahkan sirip impeller, yang seketika membuat alat ukur ini tidak akurat dan harus diganti.

Kendala Umum dan Solusinya (Troubleshooting)

1. Baling-baling berputar tetapi angka di layar tetap 0.0.
Solusi: Kemungkinan besar sensor optik atau magnetik internal (yang menerjemahkan putaran menjadi sinyal elektronik) kotor atau baterai hampir habis. Ganti baterai terlebih dahulu. Jika berlanjut, alat mungkin memerlukan perbaikan teknis.

2. Pembacaan tidak stabil atau melompat-lompat drastis.
Solusi: Angin secara alami memang berhembus tidak konstan (turbulent). Manfaatkan fitur 'MAX' atau 'AVG' (Average) pada alat jika tersedia untuk mendapatkan angka kestabilan dari hembusan yang fluktuatif.

3. Kecepatan kipas terasa kencang tapi alat menunjukan angka sangat kecil.
Solusi: Periksa unit pengukuran di layar. Alat mungkin tidak sengaja di-setting pada mode km/h atau knots, padahal Anda mengharapkan bacaan dalam m/s. Tekan tombol unit (biasanya dilambangkan UNIT) untuk mengkalibrasinya kembali ke satuan yang tepat.


Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan antara Anemometer baling-baling (Vane) dan kawat panas (Hot Wire)?

Anemometer baling-baling (seperti UNI-T dan monotaro di atas) menggunakan rotasi mekanis untuk mengukur angin, sangat cocok untuk angin terbuka atau aliran exhaust sedang. Anemometer Hot Wire menggunakan sensor kawat kecil yang dipanaskan, sangat akurat untuk mengukur pergerakan udara yang sangat lambat (kebocoran jendela) di ruangan tertutup, namun rapuh dan sensitif terhadap debu.


Apakah anemometer portabel bisa dikalibrasi ulang?

Bisa, namun untuk model instrumen handheld (genggam) komersial, biaya kalibrasi di laboratorium wind tunnel seringkali sebanding atau bahkan lebih mahal dari harga beli alat baru. Untuk proyek dengan sertifikasi ISO ketat, disarankan untuk mengkalibrasi rutin, namun untuk pemakaian maintenance standar, alat ini biasanya factory-calibrated dan stabil bertahun-tahun jika dijaga dengan baik.


Berapakah kecepatan aliran udara (angin) standar dari AC ruangan?

Idealnya, untuk sirkulasi dan kenyamanan indoor, kecepatan hembusan (discharge velocity) dari grille AC berada di rentang 1.5 m/s hingga 2.5 m/s. Kecepatan di atas itu akan menimbulkan suara bising dan rasa tidak nyaman (drafty) pada orang di dalam ruangan.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gas Detector

Gas Detector

Cek Sekarang
Voltage Detector

Voltage Detector

Cek Sekarang
Lux Meter

Lux Meter

Cek Sekarang
Dosimeter (Sound Level Meter)

Dosimeter (Sound Level Meter)

Cek Sekarang