Aeroflo Box Fan Exhaust Blower (Kipas Kandang) AF-BF-44/3 Gudang Pabrik 44inch 1pc

Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AF-BF-44/3
Unit 1pc
Fan Size (inch) 44
Drive System Pulley
Electrical Power (W) 1100
Voltage (V) 380
Electrical Phase 3 Phase
Air Volume (CMH) 38000
Motor Speed (rpm) 1400
Blade Speed (rpm) 427
Pressure (PA) 70
Maximum Noise Level (dB) 70
Bearing Type Ball Bearing
Motor Winding 100% Copper
Blade Material Stainless Steel 430
Unit Dimensions (LxWxH) (cm) 40x122x122
Package Dimensions (LxWxH) (cm) 43x125x125
Application Chicken Coops and Poultry Farms, Warehouses and Storage Facilities, Factories and Production Areas, Greenhouses, Ventilation Systems for Malls and Commercial Buildings
Frame and Shutter Material Galvanized Zinc Coated
Protective Net Available
Berat (Kg) 168.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 October 2026
Terakhir Diperbaharui 02 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aeroflo Box Fan merupakan kipas exhaust untuk membantu mengeluarkan udara panas dan bau serta memperlancar pertukaran udara di dalam bangunan. Produk ini dapat digunakan untuk kebutuhan ventilasi kandang ayam, peternakan, gudang, pabrik, rumah kaca, hingga area olahraga seperti lapangan padel.

Pemasangan pada dinding membantu mengarahkan udara keluar tanpa menggunakan ruang lantai. Dengan jalur udara masuk yang memadai, kipas ini mendukung sirkulasi udara untuk mengurangi kondisi pengap di area produksi, penyimpanan, maupun peternakan.
Fitur
Mendukung Ventilasi Area Luas: membantu pertukaran udara pada bangunan industri, komersial, dan peternakan.
Membantu Pembuangan Panas dan Bau: mengalirkan udara keluar agar tidak mudah terkumpul di dalam ruangan.
Hemat Ruang Lantai: pemasangan di dinding tidak mengambil tempat untuk penyimpanan barang atau aktivitas kerja.
Dilengkapi Shutter dan Jaring Pelindung: memiliki kisi penutup pada sisi keluaran serta jaring di sisi baling-baling.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan