Taffware Ultrasonic Cleaner (Sonikator) KZ-F30 40KHz, 600W 30L 1unit

#Nomor SKU S083930539
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KZ-F30
Unit 1unit
Ultrasonic Frequency (kHz) 40
Color Black
Material Stainless Steel
Capacity (L) 30
Ultrasonic Power (W) 600
Heater Power (W) 600
Voltage (V) AC 200 to 240
Berat (Kg) 24.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2026
Terakhir Diperbaharui 30 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bersihkan perhiasan, komponen elektrik, atau komponen mesin secara efektif dan menyeluruh menggunakan ultrasonic cleaner dari Taffware. Menggunakan teknologi ultrasonic, kotoran dan noda yang membandel dapat dibersihkan tanpa merusak benda berharga Anda. Hadir dengan berbagai mode tersedia yang bisa Anda pilih sesuai dengan alat yang Anda bersihkan. Mudah digunakan bahkan untuk pemula.

Kelengkapan Produk
1 x Taffware Mesin Pembersih Perhiasan Ultrasonic Cleaner 40KHz 600W 30L - KZ-F30
1 x Keranjang Pembersih
1 x Kabel Daya EU
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Teknologi Ultrasonic 40 KHz_x000D_
Mesin pembersih ini menggunakan teknologi ultrasonik dengan frekuensi 40 KHz dan daya 600 W yang menghasilkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menciptakan jutaan gelembung kecil. Gelembung ini bekerja untuk mengangkat kotoran dan noda secara efektif dari permukaan, mencapai area yang sulit dijangkau dan memberikan pembersihan yang lebih mendalam dan menyeluruh._x000D_
_x000D_
Pengaturan Pemanasan_x000D_
Dilengkapi dengan power pemanasan 600 W, ultrasonic cleaner mampu memanaskan cairan pembersih hingga suhu optimal 80 °C, yang membantu melarutkan kotoran yang lebih sulit dihilangkan. Pemanasan ini meningkatkan efisiensi pembersihan dan memberikan hasil yang lebih baik, terutama untuk noda yang lebih membandel._x000D_
_x000D_
Panel Kontrol Intuitif_x000D_
Bagian depan mesin pembersih ultrasonic ini memiliki panel kontrol digital yang memudahkan Anda menyalakan dan mengatur mode penggunaan. Gunakan panel ini untuk mengatur timer dan suhu penggunaan. Panel ini juga menampilkan informasi durasi dan suhu bagian dalam selama mesin digunakan._x000D_
_x000D_
Beragam Pilihan Mode_x000D_
Dilengkapi beberapa mode pembersihan yang dapat disesuaikan. Degas mode mampu menghilangkan gelembung udara yang terperangkap dalam cairan pembersih untuk memaksimalkan efek pembersihan. Semiwave mode menggunakan gelombang frekuensi rendah yang lembut namun efektif. Fullwave mode menggunakan gelombang ultrasonik penuh untuk pembersihan lebih cepat dan mendalam._x000D_
_x000D_
Buang Air Mudah_x000D_
Tak perlu repot memiringkan ultrasonic cleaner saat membuang sisa cairan. Bagian sampingnya telah dilengkapi keran pembuangan yang bisa langsung digunakan untuk membuang cairan pembersih. Cukup putar tuas keran dan cairan kotor bisa langsung dibuang._x000D_
_x000D_
Kapasitas Optimal 30 L_x000D_
Dengan kapasitas 30 L, Anda bisa menggunakannya untuk membersihkan barang-barang mulai dari ukuran kecil seperti kacamata, cincin, kalung, gigi palsu, koin, atau ukuran besar seperti bagian dalam kompresor, roda gigi, pegas, dan lainnya. Cocok digunakan sehari-hari hingga untuk kegiatan bisnis sekalipun. _x000D_
_x000D_
Material Kokoh_x000D_
Ultrasonic cleaner terbuat dari material stainless steel berkualitas tinggi yang cocok untuk penggunaan jangka panjang. Material ini punya karakter yang kokoh, anti karat, dan tahan suhu tinggi sehingga tidak akan rusak atau berkarat meski terpapar banyak kotoran dan digunakan dengan intens.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait