GROZ Rotary Drum Professional RB/1H 1pc

#Nomor SKU S083829741
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB/1H
Unit 1pc
Bung Adaptor (inch) 2 (threaded)
Compatible Fluid Gasoline, Diesel, Kerosene And Lubricating Oils Up To Sae 60
Hose Length (m) 1.8
Operation Manual Rotary
Pump Body Material Die-cast Aluminium
Rotor Material Zinc die-cast
Type Hand Rotary Barrel Pump
Vane Material Die-cast aluminium
Drum Compatibility (L) 50-205
Output (L) Up to approximately 4 (per 20 rotations)
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2026
Terakhir Diperbaharui 28 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Manual rotary operation for controlled fluid transfer
- Suitable for gasoline, diesel, kerosene and lubricating oils up to SAE 60
- Die-cast aluminium pump body for strength and durability
- Heavy-duty zinc die-cast rotor
- Durable die-cast aluminium vanes
- Supplied with a 1.8m hose, nozzle, spring and clamp
- Includes a 2-inch threaded bung adaptor for drum mounting
- Die-cast aluminium handle with locking latch for added security

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan