GROZ Rotary Barrel Pump 1pc

#Nomor SKU S083829734
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Direction Dual-direction operation
Included Components Suction tube, cast iron bung adaptor and discharge spout
Operation Manual Rotary
Pump Body Material Cast iron
Type Rotary Barrel Pump
Bung Size (inch) 2
Drum Compatibility (L) 50-205
Maximum Recommended Oil Viscosity Up to SAE 90
Berat (Kg) 6.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2026
Terakhir Diperbaharui 28 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Heavy-duty cast iron pump body for strength and long service life
- Dual-direction operation allows fluid to be pumped out or returned to the container
- Precision-machined internal components help provide smooth and consistent pumping
- Suitable for oils with viscosity up to approximately SAE 90

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan