Danfoss Coil Solenoid Valve 018F6176 220/230V 50Hz 10W 1pc

#Nomor SKU S083823541
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 018F6176
Unit 1pc
Ambient Temperature Range (°C) -40 to 80
Frequency (Hz) 50
Power (W) 10
Power (V) 220/230
Actuator Size (mm) 13.5
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2026
Terakhir Diperbaharui 23 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan