IMOW Heavy Duty Electric Pallet Truck (Troli Palet Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp219.999.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)24
Fork Dimensions (mm)55x170x1150
Lift (mm)120
Load Centre Distance (mm)600
Overall Length (mm)1769
Overall Width (mm)710
Rated Capacity (kg)2000
Service Weight (kg)530
Turning Radius (mm)1600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan