DEWALT Brushless Cordless Impact Wrench DCF902N-KR 1unit

#Nomor SKU S070704082
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCF902N-KR
Unit 1unit
No Load Speed (rpm) 0-1000/2850
Impact Rate (bpm) 0-3600
Maximum Battery Voltage (V) 10.8/12
Maximum Torque (Nm) 168
Chuck Capacity (inch) 3/8
Battery Type Lithium-Ion
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2026
Terakhir Diperbaharui 02 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Lebih banyak daya efisiensi dan daya tahan
- Pegangan yang lebih nyaman memungkinkan lebih lama durasi penggunaan
- Dapat memilih mode yang berbeda dan kecepatan untuk berbagai aplikasi
- Kontrol kecepatan untuk mengurangi risiko dari pengetatan yang berlebihan
- Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum termasuk baterai dan Belum Termasuk charger)
- Periode Garansi : 3 Tahun
- Garansi Servis : Yes
- Garansi Part : Yes
- Ketentuan Garansi : Claim untuk part yang sama maksimal 3x dalam periode garansi, sparepart yang tidak terkena garansi yaitu sparepart habis pakai

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan