IMAO Plunger|Spring plunger (end switch specification) SPEPF SPEPF08-NC 1pc

#Nomor SKU S059595847
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPEPF08-NC
Unit 1pc
Material (Main Unit) SUM22L/triiron tetroxide film
Mass (g) 36
Operating Temperature Range (°C) -25~70
Dimension L (mm) 29
Series SPEPF
Dimensions d (mm) 4
Dimension L1 (mm) 3
Dimension S (mm) 2
Applicable Voltage (V) DC10~30
Protection Class IP67
Contact System NC
Material (coil Spring) SWPA
Material (center pin) SUM22L(HV550~600)
Dimension M M8x1.25
Load (N) 15~30
M Code 15084154
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2026
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spring plunger with built-in switch and LED. Signal output and positioning can be performed at the same time, enabling a space-saving design. When using a nut for fixing, the recommended tightening torque is 6Nm. This product is a PNP transistor output type. Check the input specifications of the device to be connected.
Feature
Specification
[Operating point (from point A)] 1.2 to 1.8

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan